Maskinskrue senkhode ISO 14581 A4 TX
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Drevtype | Innvendig drev | Gjengetype | Stigning | Produktklasse | Drivdybde | ISO | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Strekkfasthet | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
40334 10 005 200
|
Senkhodeskr ISO 14581-A4/070-TX20-M4X10
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Hodehøyde
2.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.53 mm
|
ISO
Skrue med forsenket hode med innvendig torx
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.155 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 14581
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40334 20 005 200
|
Senkhodeskr ISO 14581-A4/070-TX20-M4X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Hodehøyde
2.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.53 mm
|
ISO
Skrue med forsenket hode med innvendig torx
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.900 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 14581
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40335 12 005 200
|
Senkhodeskr ISO 14581-A4/070-TX25-M5X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
9.3 mm
|
Hodehøyde
2.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.51 mm
|
ISO
Skrue med forsenket hode med innvendig torx
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.903 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 14581
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40335 16 005 200
|
Senkhodeskr ISO 14581-A4/070-TX25-M5X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
9.3 mm
|
Hodehøyde
2.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.51 mm
|
ISO
Skrue med forsenket hode med innvendig torx
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.310 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 14581
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40335 20 005 200
|
Senkhodeskr ISO 14581-A4/070-TX25-M5X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
9.3 mm
|
Hodehøyde
2.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.51 mm
|
ISO
Skrue med forsenket hode med innvendig torx
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.800 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 14581
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40335 25 005 200
|
Senkhodeskr ISO 14581-A4/070-TX25-M5X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
9.3 mm
|
Hodehøyde
2.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.51 mm
|
ISO
Skrue med forsenket hode med innvendig torx
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.450 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 14581
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40335 30 005 200
|
Senkhodeskr ISO 14581-A4/070-TX25-M5X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
9.3 mm
|
Hodehøyde
2.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.51 mm
|
ISO
Skrue med forsenket hode med innvendig torx
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
4.000 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 14581
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40335 40 005 200
|
Senkhodeskr ISO 14581-A4/070-TX25-M5X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
9.3 mm
|
Hodehøyde
2.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.51 mm
|
ISO
Skrue med forsenket hode med innvendig torx
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
5.200 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 14581
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40335 50 005 200
|
Senkhodeskr ISO 14581-A4/070-TX25-M5X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
9.30 mm
|
Hodehøyde
2.70 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.12 mm
|
ISO
Skrue med forsenket hode med innvendig torx
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
6.450 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 14581
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40336 12 005 100
|
Senkhodeskr ISO 14581-A4/070-TX30-M6X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
11.3 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.78 mm
|
ISO
Skrue med forsenket hode med innvendig torx
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
2.815 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 14581
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
40336 16 005 100
|
Senkhodeskr ISO 14581-A4/070-TX30-M6X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
11.3 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.78 mm
|
ISO
Skrue med forsenket hode med innvendig torx
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.450 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 14581
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
40336 20 005 100
|
Senkhodeskr ISO 14581-A4/070-TX30-M6X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
11.3 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.78 mm
|
ISO
Skrue med forsenket hode med innvendig torx
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
4.200 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 14581
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
40336 25 005 100
|
Senkhodeskr ISO 14581-A4/070-TX30-M6X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
11.3 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.78 mm
|
ISO
Skrue med forsenket hode med innvendig torx
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
5.030 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 14581
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
40336 30 005 100
|
Senkhodeskr ISO 14581-A4/070-TX30-M6X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
11.3 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.78 mm
|
ISO
Skrue med forsenket hode med innvendig torx
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
5.800 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 14581
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
40336 35 005 100
|
Senkhodeskr ISO 14581-A4/070-TX30-M6X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
11.3 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.78 mm
|
ISO
Skrue med forsenket hode med innvendig torx
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
6.750 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 14581
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
40336 40 005 100
|
Senkhodeskr ISO 14581-A4/070-TX30-M6X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
11.3 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.78 mm
|
ISO
Skrue med forsenket hode med innvendig torx
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
7.580 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 14581
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
40336 50 005 100
|
Senkhodeskr ISO 14581-A4/070-TX30-M6X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
11.3 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.78 mm
|
ISO
Skrue med forsenket hode med innvendig torx
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
9.500 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 14581
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
40338 25 090 100
|
Senkhodeskr ISO 14581-A4/070-TX45-M8X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
15.8 mm
|
Hodehøyde
4.65 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.54 mm
|
ISO
Skrue med forsenket hode med innvendig torx
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
9.000 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 14581
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
40338 30 005 100
|
Senkhodeskr ISO 14581-A4/070-TX45-M8X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
15.8 mm
|
Hodehøyde
4.65 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.54 mm
|
ISO
Skrue med forsenket hode med innvendig torx
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
11.355 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 14581
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
40338 40 005 100
|
Senkhodeskr ISO 14581-A4/070-TX45-M8X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
15.8 mm
|
Hodehøyde
4.65 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.54 mm
|
ISO
Skrue med forsenket hode med innvendig torx
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
13.500 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 14581
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
40338 50 005 100
|
Senkhodeskr ISO 14581-A4/070-TX45-M8X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
15.8 mm
|
Hodehøyde
4.65 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.54 mm
|
ISO
Skrue med forsenket hode med innvendig torx
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
17.300 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 14581
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
40338 60 005 100
|
Senkhodeskr ISO 14581-A4/070-TX45-M8X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
15.80 mm
|
Hodehøyde
4.65 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.15 mm
|
ISO
Skrue med forsenket hode med innvendig torx
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 14581
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Senkehodeskruer vil pga hodegeometri og redusert spenningsarel i overgangen mellom hode og stammen ikke oppfylle kravene til torsion og bruddlast etter ISO 3506-1
Tekniske data
Hexalobular drivspor er iht. DIN EN ISO 10664