Vingeskruer
Stål, Elektrolytisk forsinket
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Utvendig diameter | Lengde | Vingehøyde | Bredde på vinge på mutter | Hodehøyde | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Stigning | Gjengeformat | Design | Produktklasse | DIN | Form | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Vingetykkelse | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
02376 16 005 50
|
Vingeskrue DIN 316-M6x16-St-ElZn
|
Utvendig diameter
13 mm
|
Lengde
16 mm
|
Vingehøyde
17 mm
|
Bredde på vinge på mutter
33 mm
|
Hodehøyde
17 mm
|
Materiale
Aduserjern
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Med vinge
|
Drevtype
For hånd
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Design
Presset
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Vingeskruer
|
Form
Tysk type
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
10.900 g
|
Vingetykkelse
2.3 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 316
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
02376 20 005 50
|
Vingeskrue DIN 316-M6x20-St-ElZn
|
Utvendig diameter
13 mm
|
Lengde
20 mm
|
Vingehøyde
17 mm
|
Bredde på vinge på mutter
33 mm
|
Hodehøyde
17 mm
|
Materiale
Aduserjern
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Med vinge
|
Drevtype
For hånd
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Design
Presset
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Vingeskruer
|
Form
Tysk type
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
11.460 g
|
Vingetykkelse
2.3 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 316
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
02378 30 005 50
|
Vingeskrue DIN 316-M8x30-St-ElZn
|
Utvendig diameter
16 mm
|
Lengde
30 mm
|
Vingehøyde
20 mm
|
Bredde på vinge på mutter
39 mm
|
Hodehøyde
20 mm
|
Materiale
Aduserjern
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Med vinge
|
Drevtype
For hånd
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Design
Presset
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Vingeskruer
|
Form
Tysk type
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
22.899 g
|
Vingetykkelse
2.8 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 316
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|