Betong montasjeskruer
Til forankring i rengjorte borehull i normalbetong og liknende kompakte underlag.
Kabelbruskrue som har 16,4 – 17,0mm stort skruehode er velegnet til montering av kabelbruer, armaturskinner, rør, ledninger, luftekanaler, diverse takfester og veggbraketter.
Montasjeskrue for lette monteringer. Egne kapasitetsforsøk anbefales.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Pluggdiameter | Plugglengde (l) | Nedleggingsdybde (h nom) | Nominell bordiameter (d 0) | akseavstand i betong (s) | Kantklaring i betong (c) | akseavstand i taket (s) | Kantklaring i tak (c) | Minste komponenttykkelse (h min) | Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | Innvendig drev | Materiale | Overflate | Borediameter (d cut) | Borehulldybde (h 1) | Dreiemoment under forankring (T arc) | Drevtype | Effektiv forankringsdybde (h ef) | Gjengediameter | Hodetype | Maks. tykkelse på festedel (t fix) – betingelser | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0901175051005 100
|
Bet. kabelbru mont.skr. TX30 ElZn 7,5x50
|
Pluggdiameter
7.5 mm
|
Plugglengde (l)
50 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom)
45 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
6.0 mm
|
akseavstand i betong (s)
160 mm
|
Kantklaring i betong (c)
80 mm
|
akseavstand i taket (s)
200 mm
|
Kantklaring i tak (c)
100 mm
|
Minste komponenttykkelse (h min)
105 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
8.0 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Borediameter (d cut)
6.4 mm
|
Borehulldybde (h 1)
55 mm
|
Dreiemoment under forankring (T arc)
20 Nm
|
Drevtype
Intern TX
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
40 mm
|
Gjengediameter
7.5 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Maks. tykkelse på festedel (t fix) – betingelser
Skruelengde (l) - setedybde (h nom)
|
Produktvekt (per element)
14.940 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Vurdering av forankringsunderlagets kvalitet vil ofte være gjenstand for usikkerhet. Kapasitetsforsøk på byggeplass, samt montørens erfaring med bruk av produktet, vil som regel gi et verdigfullt sikkerhetsbidrag.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)