Betong- og Treskrue Amo®
- Universalskrue for spenningsfri montasje i betong, lettbetong, tegl og tre
- Senkhode med freseribber
- Hodediameter: 12,0 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Gjengediameter | Materiale | Overflate | Hodetype | Hodediameter | Innvendig drev | Gjengetype | Form på markørspiss | Annen standard | Drevtype | Gjengelengde (tregjenger) | Harmonisert systemkode | Hodehøyde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
023473072 005 200
|
Amoskrue SH AW30 ElZn type 1 7,5x72
|
Lengde
72 mm
|
Gjengediameter
7.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Hodediameter
12.0 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Dowel screw thread
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Annen standard
AMO III-skruer
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Gjengelengde (tregjenger)
67 mm
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Nominell diameter
7.5 mm
|
Produktvekt (per element)
14.993 g
|
Standarder
WN 234
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
023473082 005 200
|
Amoskrue SH AW30 ElZn type 1 7,5x82
|
Lengde
82 mm
|
Gjengediameter
7.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Hodediameter
12.0 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Dowel screw thread
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Annen standard
AMO III-skruer
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Gjengelengde (tregjenger)
77 mm
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Nominell diameter
7.5 mm
|
Produktvekt (per element)
16.813 g
|
Standarder
WN 234
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
023473092 005 200
|
Amoskrue SH AW30 ElZn type 1 7,5x92
|
Lengde
92 mm
|
Gjengediameter
7.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Hodediameter
12.0 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Dowel screw thread
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Annen standard
AMO III-skruer
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Gjengelengde (tregjenger)
87 mm
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Nominell diameter
7.5 mm
|
Produktvekt (per element)
19.130 g
|
Standarder
WN 234
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0234730102005 200
|
Amoskrue SH AW30 ElZn type 1 7,5x102
|
Lengde
102 mm
|
Gjengediameter
7.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Hodediameter
12.0 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Dowel screw thread
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Annen standard
AMO III-skruer
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Gjengelengde (tregjenger)
97 mm
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Nominell diameter
7.5 mm
|
Produktvekt (per element)
21.430 g
|
Standarder
WN 234
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0234730112005 200
|
Amoskrue SH AW30 ElZn type 1 7,5x112
|
Lengde
112 mm
|
Gjengediameter
7.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Hodediameter
12.0 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Dowel screw thread
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Annen standard
AMO III-skruer
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Gjengelengde (tregjenger)
107 mm
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Nominell diameter
7.5 mm
|
Produktvekt (per element)
23.750 g
|
Standarder
WN 234
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0234730122005 200
|
Amoskrue SH AW30 ElZn type 1 7,5x122
|
Lengde
122 mm
|
Gjengediameter
7.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Hodediameter
12.0 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Dowel screw thread
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Annen standard
AMO III-skruer
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Gjengelengde (tregjenger)
117 mm
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Nominell diameter
7.5 mm
|
Produktvekt (per element)
24.713 g
|
Standarder
WN 234
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Tekniske data
- Bordiameter betong: 6,5 mm
- Bordiameter lettbetong: 6,0 mm
- Bordiameter treverk: Ikke nødvendig
Trekkapasitet [kN] | F30 (min) | 0,80 | – | 0,80 |
Trekkapasitet [kN] | F60 (min) | 0,55 | – | 0,55 |
Trekkapasitet [kN] | F90 (min) | 0,45 | – | 0,45 |
Trekkapasitet [kN] | F120 (min) | 0,40 | – | 0,40 |