Gummiplugg
Pluggforbindelsens egenskaper: • Hindrer fuktgjennombrudd • Opptar vibrasjoner • Enkel montering uten spesialverktøy • Gummipluggen "formonteres"
Pluggforbindelsen overfører elastisk kraftforbindelse mellom bygningsdel og forankringsunderlag. SBR-gummi har evnen til å opprettholde sin elastisitet over lengre tid enn de fleste andre syntetiske gummivarianter.
Pluggen har i forankringsenden et metallstykke med innvendig metrisk gjenge; i motsatt ende en gummistoppeflens. Med maskinskrue og tiltrekking av denne, vil pluggen klemmes sammen i lengderetningen og ekspandere diametralt, hvorpå en lettere elastisk kraftoverføring vil etableres.
Brukslasttabellen (den nederste her):
Det anbefales i tillegg å foreta egne vurderinger av
forankringens kapasitet.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Pluggdiameter | Plugglengde (l) | Nominell bordiameter (d 0) | Materiale | Min. temperaturbestandighet | Borhulldybde (t) | Maks. temperaturbestandighet | Bredde | Farge | Lengde | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862046035005 50
|
Gummiplugg M6 Pluggdim: 13x35
|
Pluggdiameter
13 mm
|
Plugglengde (l)
35 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
13 mm
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Borhulldybde (t)
45 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
+100 °C
|
Bredde
13.0 mm
|
Farge
Svart
|
Lengde
35 mm
|
Produktvekt (per element)
6.240 g
|
Tykkelse
13.0 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til +100 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862046050005 50
|
Gummiplugg M6 Pluggdim: 13x50
|
Pluggdiameter
13 mm
|
Plugglengde (l)
50 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
13 mm
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Borhulldybde (t)
60 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
+100 °C
|
Bredde
13.0 mm
|
Farge
Svart
|
Lengde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
7.840 g
|
Tykkelse
13.0 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til +100 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862048050005 50
|
Gummiplugg M8 Pluggdim: 18x50
|
Pluggdiameter
13 mm
|
Plugglengde (l)
50 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
13 mm
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Borhulldybde (t)
60 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
+100 °C
|
Bredde
18.0 mm
|
Farge
Svart
|
Lengde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
15.720 g
|
Tykkelse
18.0 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til +100 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862041055005 25
|
Gummiplugg M10 Pluggdim: 20x55
|
Pluggdiameter
20 mm
|
Plugglengde (l)
55 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
20 mm
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Borhulldybde (t)
65 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
+100 °C
|
Bredde
20.0 mm
|
Farge
Svart
|
Lengde
55 mm
|
Produktvekt (per element)
24.720 g
|
Tykkelse
20.0 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til +100 °C
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Tekniske data
6x35 | 0,3 | 0,7 | |||
6x50 | 0,4 | 1,1 | |||
8x50 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | |
10x55 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | |
12x75 | 1,3 |