Kabel- og rørfeste, 200-pk.
- Egnet for montering av ledninger, kabler og rør til betong, lettbetong, massiv teglstein og naturstein
- Høye kapasiteter (opptil 400N)
- Enkel, en-hånds montering
- Utmerket materialkvalitet- og styrke, UV-stabil polypropylene
- Halogen- og silikonfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Borhulldiameter | Maks. lastevekt | Materiale | Halogenfri | Silikonfri | Farge | Design | Harmonisert systemkode | Maks. klemområde | Maks. temperaturbestandighet | Min. klemområde | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Ultrafiolettresistens | Min./maks. klemområde | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0971100313061 200
|
Kabel- og rørfeste enkel 3-13mm
|
Borhulldiameter
6 mm
|
Maks. lastevekt
40 kg
|
Materiale
Polypropylen
|
Halogenfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Farge
RAL 7035
|
Design
For individuelle linjer
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. klemområde
13 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. klemområde
3 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
0.435 g
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Min./maks. klemområde
3-13 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-20 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0971100620005 200
|
Kabel- og rørfeste enkel 6-20mm
|
Borhulldiameter
6 mm
|
Maks. lastevekt
40 kg
|
Materiale
Polypropylen
|
Halogenfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Farge
RAL 7035
|
Design
For individuelle linjer
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. klemområde
20 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. klemområde
6 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
0.605 g
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Min./maks. klemområde
6-20 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-20 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0971100828061 200
|
Kabel- og rørfeste bunt 8-28mm
|
Borhulldiameter
6 mm
|
Maks. lastevekt
40 kg
|
Materiale
Polypropylen
|
Halogenfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Farge
RAL 7035
|
Design
For kabelbunter og bøyelige rør
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. klemområde
28 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. klemområde
8 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
0.956 g
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Min./maks. klemområde
8-28 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-20 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0971100240005 200
|
Kabel- og rørfeste bunt 20-40mm
|
Borhulldiameter
6 mm
|
Maks. lastevekt
40 kg
|
Materiale
Polypropylen
|
Halogenfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Farge
RAL 7035
|
Design
For kabelbunter og bøyelige rør
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. klemområde
40 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. klemområde
20 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
1.110 g
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Min./maks. klemområde
20-40 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-20 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0971100412005 200
|
Kabelfeste dobbel, 4-12mm parallell
|
Borhulldiameter
6 mm
|
Maks. lastevekt
40 kg
|
Materiale
Polypropylen
|
Halogenfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Farge
RAL 7035
|
Design
For to parallelle enkeltlinjer
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. klemområde
12 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. klemområde
4 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
0.610 g
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Min./maks. klemområde
4-12 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-20 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|