Øyeanker
- Monteringseksempel: Nedsenking av himlingsplater.
- Hamre ankeret inn i 6 mm borehull.
- Ankerklipset ekspanderer og henger seg fast i borehullsveggen ved at montør foretar et lettere sentrisk (hammer-)trekk som antydet med pilvektor.
- Effektiv nedsenking av himlingsplater ved hjelp av metalltråd Ø < 6 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Plugglengde (l) | Overflate | Materiale | Nominell bordiameter (d 0) | Pluggdiameter | Borediameter (d cut) | Borehulldybde (h 0) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
090506060 990 100
|
Øyeanker ElZn 6x60
|
Produktvekt (per element)
10.050 g
|
Plugglengde (l)
65 mm
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Materiale
Stål
|
Nominell bordiameter (d 0)
6 mm
|
Pluggdiameter
6 mm
|
Borediameter (d cut)
6 mm
|
Borehulldybde (h 0)
45 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9500008669990 2
|
Eksosfilterinnsats for 9500 008 671
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
090506060 990 100
|
Øyeanker ElZn 6x60
|
Forp/Min.best.
100
|