Selvborende gipsplateplugg
- Innfestingsunderlag: Gipsplater, porebetong og andre egnede underlag
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Plugglengde (l) | Materiale | Nødvendig diameter for sponplateskrue | Hulldiameter i komponent (d Bau) | Minste komponenttykkelse (d) | Maks. festehøyde (d a) – betingelser | Min. temperaturbestandighet | Maks. temperaturbestandighet | Kantklaring (a r) | akseavstand (a) | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0903252 005 200
|
Gipsplugg selvborende u/skrue 2lag gips
|
Plugglengde (l)
33 mm
|
Materiale
Zamak
|
Nødvendig diameter for sponplateskrue
4,5 mm
|
Hulldiameter i komponent (d Bau)
6.5 mm
|
Minste komponenttykkelse (d)
9.5 mm
|
Maks. festehøyde (d a) – betingelser
Avhengig av skruelengde
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Kantklaring (a r)
50 mm
|
akseavstand (a)
100 mm
|
Harmonisert systemkode
79070000000
|
Produktvekt (per element)
4.415 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 80 °C
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Tekniske data
Monteringsdata
|
|
Senteravstand, min. (cm) | 10 |
Kantavstand, min. (cm) | 5 |
Skrue, gjengediameter (mm) | 4,0 - 5,0 |
Forboring i bygningsdetalj (mm) | 6,5 |