Selvborende gipsplateplugg W-GS
- Selvborende gipsplateplugg tilsvarende art. nr. 0903 252 med skrue
- For montering i ett- og tolags gips
- Skrue: dim. 4,5 x 30 mm, elsink, panhode, PZ2
- Kapasiteter som for art. nr. 0903 252
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Plugglengde (l) | Materiale | Nødvendig diameter for sponplateskrue | Hulldiameter i komponent (d Bau) | Minste komponenttykkelse (d) | Min. temperaturbestandighet | Maks. temperaturbestandighet | Kantklaring (a r) | akseavstand (a) | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0903255 961 100
|
Gipsplugg selvborende med skrue 2lg gips
|
Plugglengde (l)
33 mm
|
Materiale
Sink
|
Nødvendig diameter for sponplateskrue
4,5 mm
|
Hulldiameter i komponent (d Bau)
6.5 mm
|
Minste komponenttykkelse (d)
9.5 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Kantklaring (a r)
50 mm
|
akseavstand (a)
100 mm
|
Produktvekt (per element)
7.223 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 80 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|