Eksosmuttere
DIN 14441
- Produsert av stål med forsterket kobber-overflate (9 µm)
- Varmebestandig til 400° C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kragediameter | Høyde | Nøkkelbredde | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Design | Gjengetype | Stigning | Tilsvarer originalreservedelnummer | DIN | Driftsprinsipp for låsemekanisme | Harmonisert systemkode | Låsefunksjon | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
03662 005 100
|
Eksosmutter DIN 14441-6-SW12-(C4L)-M8
|
Kragediameter
11.5 mm
|
Høyde
8.5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 6
|
Overflate
Kobber, beleggtykkelse 12, gul perlemor til gyldenbrun, regnbueskimrende
|
Design
Redusert nøkkelstørrelse
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
A0009903250
|
DIN
Sporet mutter i samsvar med DIN
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Klemming via mutterens, boltens eller den gjengede innsatsens spesielle gjengegeometri
|
Harmonisert systemkode
73181650290
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Maks. temperaturområde
400 °C
|
Min. temperaturområde
-70 °C
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
4.500 g
|
Min./maks. temperaturområde
-70 til 400 °C
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 14441
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03663 005 100
|
Eksosmutter DIN 14441-6-WS14-(C4L)-M10
|
Kragediameter
13.5 mm
|
Høyde
10.5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 6
|
Overflate
Kobber, beleggtykkelse 12, gul perlemor til gyldenbrun, regnbueskimrende
|
Design
Redusert nøkkelstørrelse
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
A0009903150
|
DIN
Sporet mutter i samsvar med DIN
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Klemming via mutterens, boltens eller den gjengede innsatsens spesielle gjengegeometri
|
Harmonisert systemkode
73181650290
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Maks. temperaturområde
400 °C
|
Min. temperaturområde
-70 °C
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
6.795 g
|
Min./maks. temperaturområde
-70 til 400 °C
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 14441
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|