Flensemutter iht DIN 6923-8 Elzn/A2K
- Mutter med låsetenner
- Fasthetsklasse 8
- Elzink - A2K
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Flensdiameter | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Driftsprinsipp for låsemekanisme | Låsefunksjon | Stigning | Bredde over hjørner | DIN | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Design | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
039408 005 100
|
Flensemutter iht DIN 6923-8 Elzn/A2K M8
|
Høyde
8 mm
|
Flensdiameter
17.9 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 8
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Låsetenner på hodet på bolten, mutteren eller skiven som fester seg i bæreflaten på komponenten
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved låsing i bæreflaten
|
Stigning
1.250 mm
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
DIN
Sekskantmuttere med flens
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
6.650 g
|
Design
Med flens
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN Lignende 6923
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
039406 005 100
|
Flensemutter iht DIN 6923-8 Elzn/A2K M6
|
Høyde
6 mm
|
Flensdiameter
14.2 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 8
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Låsetenner på hodet på bolten, mutteren eller skiven som fester seg i bæreflaten på komponenten
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved låsing i bæreflaten
|
Stigning
1.000 mm
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
DIN
Sekskantmuttere med flens
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
2.869 g
|
Design
Med flens
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN Lignende 6923
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
039405 005 100
|
Flensemutter iht DIN 6923-8 Elzn/A2K M5
|
Høyde
5 mm
|
Flensdiameter
11.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 8
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Låsetenner på hodet på bolten, mutteren eller skiven som fester seg i bæreflaten på komponenten
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved låsing i bæreflaten
|
Stigning
0.800 mm
|
Bredde over hjørner
8.79 mm
|
DIN
Sekskantmuttere med flens
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.680 g
|
Design
Med flens
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN Lignende 6923
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0394012 005 100
|
Flensemutter iht DIN 6923-8 Elzn/A2K M12
|
Høyde
12 mm
|
Flensdiameter
26 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 8
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Låsetenner på hodet på bolten, mutteren eller skiven som fester seg i bæreflaten på komponenten
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved låsing i bæreflaten
|
Stigning
1.750 mm
|
Bredde over hjørner
20.03 mm
|
DIN
Sekskantmuttere med flens
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
19.889 g
|
Design
Med flens
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN Lignende 6923
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0394010 005 100
|
Flensemutter iht DIN 6923-8 Elzn/A2K M10
|
Høyde
10 mm
|
Flensdiameter
21.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 15 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 8
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Låsetenner på hodet på bolten, mutteren eller skiven som fester seg i bæreflaten på komponenten
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved låsing i bæreflaten
|
Stigning
1.500 mm
|
Bredde over hjørner
16.64 mm
|
DIN
Sekskantmuttere med flens
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
10.380 g
|
Design
Med flens
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN Lignende 6923
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|