Helmetallisk låsemutter med flens A4-80
Mekanisk låsing i gjengen
- Høyere produktivitet og lønnsomhet
- Mindre friksjon gir mindre risk for kaldsveising
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Høyde | Flensdiameter | Ekstern drift | Bredde over hjørner | DIN | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Krage/flens | Nominell diameter | Produktklasse | Produktvekt (per element) | Stigning | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | Gjengetype x nominell diameter x helling | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
494866 090 100
|
Låsemutter UKV A4/80P M6
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Gleitmo 627
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode med flens
|
Høyde
6 mm
|
Flensdiameter
13.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Bredde over hjørner
11.5 mm
|
DIN
Sekskantmuttere med flens
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
731816300790
|
Krage/flens
Ja
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
3.400 g
|
Stigning
1 mm
|
Standarder
DIN 6923
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M6 x 1
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
494868 090 100
|
Låsemutter UKV A4/80P M8
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Gleitmo 627
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode med flens
|
Høyde
8 mm
|
Flensdiameter
17.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
DIN
Sekskantmuttere med flens
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
731816300790
|
Krage/flens
Ja
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
6.821 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Standarder
DIN 6923
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M8 x 1,25
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
4948610 090 50
|
Låsemutter UKV A4/80P M10
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Gleitmo 627
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode med flens
|
Høyde
10 mm
|
Flensdiameter
21.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 15 mm
|
Bredde over hjørner
16.64 mm
|
DIN
Sekskantmuttere med flens
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
731816300790
|
Krage/flens
Ja
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
11.980 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Standarder
DIN 6923
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M10 x 1,5
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
4948612 090 50
|
Låsemutter UKV A4/80P M12
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Gleitmo 627
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode med flens
|
Høyde
12 mm
|
Flensdiameter
25.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Bredde over hjørner
20.03 mm
|
DIN
Sekskantmuttere med flens
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
731816300790
|
Krage/flens
Ja
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
21.400 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Standarder
DIN 6923
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M12 x 1,75
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
4948620 090 25
|
Låsemutter UKV A4/80P M20
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Gleitmo 627
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Høyde
20 mm
|
Flensdiameter
34.64 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Bredde over hjørner
32.95 mm
|
DIN
Sekskantmuttere med flens
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
731816300790
|
Krage/flens
Ja
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
78.900 g
|
Stigning
2.5 mm
|
Standarder
DIN 6923
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M20 x 2,5
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
4948616 090 25
|
Låsemutter UKV A4/80P M16
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Gleitmo 627
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Høyde
16 mm
|
Flensdiameter
27.71 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
DIN
Sekskantmuttere med flens
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
731816300790
|
Krage/flens
Ja
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
39.600 g
|
Stigning
2 mm
|
Standarder
DIN 6923
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M16 x 2
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Tekniske data
- Tåler høye temperaturer, inntil 400 C.
- Tåler høye forspenningsnivåer
- Motstår dynamiske belastninger og vibrasjoner
- Låser i hele gjengeinngrepet.
- Skive og mutter i et reduserer lagerholdet