Helmetallisk låsemuttere DIN 980-10 zinc-nickel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Korrosjonsbeskyttelsesperiode | Driftsprinsipp for låsemekanisme | Låsefunksjon | Bredde over hjørner | DIN | Diameter på kontaktflate | Drevtype | Form | Gjengeformat | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturbestandighet | Nominell diameter | Nøkkelbredde | Nøkkelgrep | Produktklasse | Produktvekt (per element) | Referanse ISO | Stigning | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | Gjengetype x nominell diameter x helling | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0263001215005 50
|
Låsemutter DIN 980-V-I10I-P3E-M12X1,5
|
Høyde
12 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I10I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 8 (3 + 5), fargeløs, SST 720 h
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
720 h
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel i gjengene laget av deformering av mutterlegemet
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantmuttere, helmetall
|
Diameter på kontaktflate
17.4 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Form
V
|
Gjengeformat
Fingjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Nøkkelgrep
6.6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
16.990 g
|
Referanse ISO
Sekskantmutter med klemstykke
|
Stigning
1.5 mm
|
Standarder
DIN 980
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M12 x 1,5
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0263001415005 25
|
Helmet.låsemut. DIN 980-I10I-P3E-M14X1,5
|
Høyde
14 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I10I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 8 (3 + 5), fargeløs, SST 720 h
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
720 h
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel i gjengene laget av deformering av mutterlegemet
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
24.49 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantmuttere, helmetall
|
Diameter på kontaktflate
20.5 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Form
V
|
Gjengeformat
Fingjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Nøkkelgrep
7.7 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
26.480 g
|
Referanse ISO
Sekskantmutter med klemstykke
|
Stigning
1.5 mm
|
Standarder
DIN 980
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M14 x 1,5
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0263001615005 25
|
Helmet.låsemut. DIN 980-I10I-P3E-M16X1,5
|
Høyde
16 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I10I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 8 (3 + 5), fargeløs, SST 720 h
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
720 h
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel i gjengene laget av deformering av mutterlegemet
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantmuttere, helmetall
|
Diameter på kontaktflate
22.5 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Form
V
|
Gjengeformat
Fingjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Nøkkelgrep
8.8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
32.500 g
|
Referanse ISO
Sekskantmutter med klemstykke
|
Stigning
1.5 mm
|
Standarder
DIN 980
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M16 x 1,5
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Tekniske data
Standarder: DIN 980
Materiale: Stål
Fasthetsklasse: I10I
Overflate: Zink-nikkel
RoHS-kompatibel: Ja
Korrosjonsbeskyttelsesperiode: 720 h
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Klemmedel av metall, 1 stk.
Låsefunksjon: Anti-tapsmekanisme, klemming