Hettemuttere DIN 1587 A4
- Hindrer skader på gjengene
- Beskytter mot ødeleggelse
- Skjuler gjenger som ikke skal være synlige
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Form | Design | Høyde | Ekstern drift | Gjengetype | Produktklasse | Bredde over hjørner | DIN | Drevtype | Gjengeformat | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Nøkkelgrep | Produktvekt (per element) | Stigning | Høyde på sekskant | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
03494 005 100
|
Hettemutter DIN 1587-M4-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 50 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Rund
|
Design
Høy fasong
|
Høyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 7 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Bredde over hjørner
7.66 mm
|
DIN
Sekskantede maskinmuttere med kuppel, høy type
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
4 mm
|
Nøkkelgrep
2.3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.230 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Høyde på sekskant
3.2 mm
|
Standarder
DIN 1587
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03495 005 100
|
Hettemutter DIN 1587-M5-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 50 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Rund
|
Design
Høy fasong
|
Høyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Bredde over hjørner
8.79 mm
|
DIN
Sekskantede maskinmuttere med kuppel, høy type
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
5 mm
|
Nøkkelgrep
3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.900 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Høyde på sekskant
4 mm
|
Standarder
DIN 1587
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03496 005 100
|
Hettemutter DIN 1587-M6-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 50 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Rund
|
Design
Høy fasong
|
Høyde
12 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
DIN
Sekskantede maskinmuttere med kuppel, høy type
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelgrep
3.8 mm
|
Produktvekt (per element)
4.250 g
|
Stigning
1 mm
|
Høyde på sekskant
5 mm
|
Standarder
DIN 1587
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03498 005 50
|
Hettemutter DIN 1587-M8-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 50 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Rund
|
Design
Høy fasong
|
Høyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
DIN
Sekskantede maskinmuttere med kuppel, høy type
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelgrep
5 mm
|
Produktvekt (per element)
8.400 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Høyde på sekskant
6.5 mm
|
Standarder
DIN 1587
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
034910 005 50
|
Hettemutter DIN 1587-M10-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 50 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Rund
|
Design
Høy fasong
|
Høyde
18 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantede maskinmuttere med kuppel, høy type
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelgrep
6.1 mm
|
Produktvekt (per element)
18.010 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Høyde på sekskant
8 mm
|
Standarder
DIN 1587
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
034912 005 50
|
Hettemutter DIN 1587-M12-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 50 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Rund
|
Design
Høy fasong
|
Høyde
22 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Sekskantede maskinmuttere med kuppel, høy type
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelgrep
7.7 mm
|
Produktvekt (per element)
25.980 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Høyde på sekskant
10 mm
|
Standarder
DIN 1587
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
034916 005 50
|
Hettemutter DIN 1587-M16-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 50 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Rund
|
Design
Høy fasong
|
Høyde
28 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
DIN
Sekskantede maskinmuttere med kuppel, høy type
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelgrep
9.8 mm
|
Produktvekt (per element)
49.960 g
|
Stigning
2 mm
|
Høyde på sekskant
13 mm
|
Standarder
DIN 1587
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|