Hettemuttere ElZn
- Hindrer skader på gjengene
- Beskytter mot ødeleggelse
- Skjuler gjenger som ikke skal være synlige
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Form | Design | Høyde | Ekstern drift | Gjengetype | Produktklasse | Bredde over hjørner | DIN | Drevtype | Gjengeformat | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Nøkkelgrep | Produktvekt (per element) | Stigning | Høyde på sekskant | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
03564 005 100
|
Hettemutter DIN 1587-M4-4-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 6
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Rund
|
Design
Høy fasong
|
Høyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 7 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Bredde over hjørner
7.66 mm
|
DIN
Sekskantede maskinmuttere med kuppel, høy type
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
Nominell diameter
4 mm
|
Nøkkelgrep
2.3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.390 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Høyde på sekskant
3.2 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 1587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03565 005 100
|
Hettemutter DIN 1587-M5-4-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 6
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Rund
|
Design
Høy fasong
|
Høyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Bredde over hjørner
8.79 mm
|
DIN
Sekskantede maskinmuttere med kuppel, høy type
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
Nominell diameter
5 mm
|
Nøkkelgrep
3 mm
|
Produktvekt (per element)
2.150 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Høyde på sekskant
4 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 1587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03566 005 100
|
Hettemutter DIN 1587-M6-4-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 6
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Rund
|
Design
Høy fasong
|
Høyde
12 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
DIN
Sekskantede maskinmuttere med kuppel, høy type
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelgrep
3.8 mm
|
Produktvekt (per element)
4.340 g
|
Stigning
1 mm
|
Høyde på sekskant
5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 1587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03568 005 50
|
Hettemutter DIN 1587-M8-4-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 6
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Rund
|
Design
Høy fasong
|
Høyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
DIN
Sekskantede maskinmuttere med kuppel, høy type
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelgrep
5 mm
|
Produktvekt (per element)
8.520 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Høyde på sekskant
6.5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 1587
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
035610 005 50
|
Hettemutter DIN 1587-M10-4-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 6
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Rund
|
Design
Høy fasong
|
Høyde
18 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantede maskinmuttere med kuppel, høy type
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelgrep
6.1 mm
|
Produktvekt (per element)
17.490 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Høyde på sekskant
8 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 1587
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
035612 005 25
|
Hettemutter DIN 1587-M12-4-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 6
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Rund
|
Design
Høy fasong
|
Høyde
22 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Sekskantede maskinmuttere med kuppel, høy type
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699900
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelgrep
7.7 mm
|
Produktvekt (per element)
27.660 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Høyde på sekskant
10 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 1587
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|