Kassemuttere
- Rasjonell montering
- Fjærmutterholder i stål sørger for solid hold
- Mutterens bevegelighet letter toleransen ved tilpasning
- Kan monteres på steder der man har plassmangel
- Kan brukes flere ganger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Maks. bredde | Maks. lengde | Høyde | RoHS-kompatibel | Annen standard | Bredde på klembrakett | Bredde på stanset hull | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Innvendig bredde | Kasselengde | Lengde på stanset hull | Maks. innvendig lengde | Maks. materialtykkelse | Min. innvendig lengde | Min. lengde | Min. materialstykkelse | Min. redde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Bredde på stanset hull x lengde på stanset hull | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | Min./maks. innvendig lengde | Min./maks. lengde | Min./maks. materialtykkelse | Min./maks. bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
03816 005 100
|
Kassemutter M6 Materialtykkelse 0,7-1,7
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Maks. bredde
13.5 mm
|
Maks. lengde
14.2 mm
|
Høyde
8.5 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Kapselmuttere
|
Bredde på klembrakett
7 mm
|
Bredde på stanset hull
9.5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Innvendig bredde
9.3 mm
|
Kasselengde
11 x 11 x 4,5 mm
|
Lengde på stanset hull
9.5 mm
|
Maks. innvendig lengde
8.4 mm
|
Maks. materialtykkelse
1.6 mm
|
Min. innvendig lengde
7.7 mm
|
Min. lengde
13.6 mm
|
Min. materialstykkelse
0.7 mm
|
Min. redde
13.0 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
4.532 g
|
Bredde på stanset hull x lengde på stanset hull
9,5 x 9,5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
WN 381
|
Min./maks. innvendig lengde
7,7-8,4 mm
|
Min./maks. lengde
13,6-14,2 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
0,7-1,6 mm
|
Min./maks. bredde
13,0-13,5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
038161 005 100
|
Kassemutter M6 Materialtykkelse 1,7-2,7
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Maks. bredde
13.5 mm
|
Maks. lengde
14.2 mm
|
Høyde
9.5 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Kapselmuttere
|
Bredde på klembrakett
7 mm
|
Bredde på stanset hull
9.5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Innvendig bredde
9.3 mm
|
Kasselengde
11 x 11 x 4,5 mm
|
Lengde på stanset hull
9.5 mm
|
Maks. innvendig lengde
8.4 mm
|
Maks. materialtykkelse
2.7 mm
|
Min. innvendig lengde
7.7 mm
|
Min. lengde
13.6 mm
|
Min. materialstykkelse
1.7 mm
|
Min. redde
13.0 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
4.530 g
|
Bredde på stanset hull x lengde på stanset hull
9,5 x 9,5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
WN 381
|
Min./maks. innvendig lengde
7,7-8,4 mm
|
Min./maks. lengde
13,6-14,2 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
1,7-2,7 mm
|
Min./maks. bredde
13,0-13,5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|