Låsemutter m flens DIN 6926-8 Metrisk, A2K/ElZink
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Flensdiameter | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Bredde over hjørner | DIN | Gjengetype | Nominell diameter | Produktklasse | Produktvekt (per element) | Stigning | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
036899910 092 200
|
Nylock mutter m/flens DIN 6926-8(A2K)M10
|
Høyde
13.5 mm
|
Flensdiameter
21.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 15 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 8
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
16.64 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede flens muttere
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
13.400 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 6926
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
036899912 090 100
|
Nylock mutter m/flens DIN 6926-8(A2K)M12
|
Høyde
16.1 mm
|
Flensdiameter
26 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 8
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
20.03 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede flens muttere
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
22.600 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 6926
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
036899916 092 100
|
Nylock mutter m/flens DIN 6926-8(A2K)M16
|
Høyde
20.3 mm
|
Flensdiameter
34.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 8
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede flens muttere
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
52.200 g
|
Stigning
2 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
DIN 6926
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
OBS/Advarsel
NB!!
Bilde er ikke ikke DIN 6926