Låsemuttere DIN 985-8 Metrisk, A2K/ElZink
Temperaturområde: -70°C - +120°C
Sortiment DIN 985-8, ElZn 8 dim fra M4 - M12 x 1,5 = 600 stk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Driftsprinsipp for låsemekanisme | Låsefunksjon | Bredde over hjørner | DIN | Form | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Nøkkelgrep | Produktvekt (per element) | Stigning | Gjengeformat | Nøkkelbredde | Drevtype | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | Gjengetype x nominell diameter x helling | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
03683 005 100
|
Nylock mutter DIN 985-M3-8-ElZn
|
Høyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 5,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I6I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
6.01 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181660900
|
Nominell diameter
3 mm
|
Nøkkelgrep
1.65 mm
|
Produktvekt (per element)
0.400 g
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Nøkkelbredde
Skiftenøkkel størrelse 5,5 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03684 005 100
|
Nylock mutter DIN 985-M4-8-ElZn
|
Høyde
5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 7 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I6I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
7.66 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181660900
|
Nominell diameter
4 mm
|
Nøkkelgrep
2.2 mm
|
Produktvekt (per element)
0.861 g
|
Stigning
0.70 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03685 005 100
|
Nylock mutter DIN 985-M5-8-ElZn
|
Høyde
5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I6I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
8.79 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181660900
|
Nominell diameter
5 mm
|
Nøkkelgrep
2.75 mm
|
Produktvekt (per element)
0.986 g
|
Stigning
0.80 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03686 005 100
|
Nylock mutter DIN 985-M6-8-ElZn
|
Høyde
6 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181660900
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelgrep
3.3 mm
|
Produktvekt (per element)
2.040 g
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03688 005 100
|
Nylock mutter DIN 985-M8-8-ElZn
|
Høyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181660900
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelgrep
4.4 mm
|
Produktvekt (per element)
4.588 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03688 1 005 100
|
Nylock mutter DIN 985-M8x1-8-ElZn
|
Høyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181660900
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelgrep
4.4 mm
|
Produktvekt (per element)
4.740 g
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
|
Nøkkelbredde
|
Drevtype
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M8 x 1
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
036810 005 100
|
Nylock mutter DIN 985-M10-8-ElZn
|
Høyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181660900
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelgrep
5.5 mm
|
Produktvekt (per element)
10.159 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
036810 1 005 25
|
Nylock mutter DIN 985-M10x1-8-ElZn
|
Høyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699900
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelgrep
5.5 mm
|
Produktvekt (per element)
10.110 g
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
|
Nøkkelbredde
|
Drevtype
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M10 x 1
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
036810 125005 25
|
Nylock mutter DIN 985-M10x1,25-8-ElZn
|
Høyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelgrep
5.5 mm
|
Produktvekt (per element)
10.150 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
|
Nøkkelbredde
|
Drevtype
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M10 x 1,25
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
036812 005 50
|
Nylock mutter DIN 985-M12-8-ElZn
|
Høyde
12 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181660900
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelgrep
6.6 mm
|
Produktvekt (per element)
15.189 g
|
Stigning
1.750 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
036812 125005 50
|
Nylock mutter DIN 985-M12x1,25-8-ElZn
|
Høyde
12 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181660900
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelgrep
6.6 mm
|
Produktvekt (per element)
14.610 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
|
Nøkkelbredde
|
Drevtype
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M12 x 1,25
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
036812 15 005 25
|
Nylock mutter DIN 985-M12x1,5-8-ElZn
|
Høyde
12 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181660900
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelgrep
6.6 mm
|
Produktvekt (per element)
14.742 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
|
Nøkkelbredde
|
Drevtype
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M12 x 1,5
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
036814 005 50
|
Nylock mutter DIN 985-M14-8-ElZn
|
Høyde
14 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
24.49 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181660900
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelgrep
7.7 mm
|
Produktvekt (per element)
22.850 g
|
Stigning
2 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
036814 15 005 25
|
Nylock mutter DIN 985-M14x1,5-8-ElZn
|
Høyde
14 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
24.49 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181660900
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelgrep
7.7 mm
|
Produktvekt (per element)
22.861 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
|
Nøkkelbredde
|
Drevtype
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M14 x 1,5
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
036816 005 50
|
Nylock mutter DIN 985-M16-8-ElZn
|
Høyde
16 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181660900
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelgrep
8.8 mm
|
Produktvekt (per element)
30.395 g
|
Stigning
2 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
036816 15 005 25
|
Nylock mutter DIN 985-M16x1,5-8-ElZn
|
Høyde
16 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181660900
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelgrep
8.8 mm
|
Produktvekt (per element)
30.500 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
|
Nøkkelbredde
|
Drevtype
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M16 x 1,5
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
036818 005 25
|
Nylock mutter DIN 985-M18-8-ElZn
|
Høyde
18.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 27 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
29.56 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181660900
|
Nominell diameter
18 mm
|
Nøkkelgrep
9.9 mm
|
Produktvekt (per element)
41.320 g
|
Stigning
2.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
036818 15 005 25
|
Nylock mutter DIN 985-M18x1,5-8-ElZn
|
Høyde
18.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 27 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
29.56 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181660900
|
Nominell diameter
18 mm
|
Nøkkelgrep
9.9 mm
|
Produktvekt (per element)
42.200 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
|
Nøkkelbredde
|
Drevtype
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M18 x 1,5
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
036820 005 25
|
Nylock mutter DIN 985-M20-8-ElZn
|
Høyde
20 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
32.95 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181660900
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelgrep
11 mm
|
Produktvekt (per element)
56.102 g
|
Stigning
2.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
036824 005 10
|
Nylock mutter DIN 985-M24-8-ElZn
|
Høyde
24 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
39.55 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181660900
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelgrep
13.2 mm
|
Produktvekt (per element)
101.650 g
|
Stigning
3 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
036810 005 50
|
Nylock mutter DIN 985-M10-8-ElZn
|
Høyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181660900
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelgrep
5.5 mm
|
Produktvekt (per element)
10.159 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
036810 1 005 100
|
Låsemutter nyl.din 985-8 elz m10x1
|
Høyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699900
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelgrep
5.5 mm
|
Produktvekt (per element)
10.110 g
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
|
Nøkkelbredde
|
Drevtype
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M10 x 1
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
036830 005 25
|
Nylock mutter DIN 985-M30-8-ElZn
|
Høyde
30 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 46 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
50.85 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181660900
|
Nominell diameter
30 mm
|
Nøkkelgrep
16.5 mm
|
Produktvekt (per element)
195.699 g
|
Stigning
3.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 46 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M30
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
036827 005 5
|
Nylock mutter DIN 985-M27-8-ElZn
|
Høyde
27 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 41 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
45.2 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Form
Lav
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181660900
|
Nominell diameter
27 mm
|
Nøkkelgrep
14.8 mm
|
Produktvekt (per element)
149.398 g
|
Stigning
3 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 41 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M27
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|