Låsemuttere DIN 985 A4
Syrefast Nylock låsemutter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Ekstern drift | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Form | Driftsprinsipp for låsemekanisme | Låsefunksjon | Bredde over hjørner | DIN | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Nøkkelgrep | Produktvekt (per element) | Stigning | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
03973 005 100
|
Nylock mutter DIN 985-M3-A4
|
Høyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 5,5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
6.01 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
3 mm
|
Nøkkelgrep
1.65 mm
|
Produktvekt (per element)
0.440 g
|
Stigning
0.5 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03974 005 100
|
Nylock mutter DIN 985-M4-A4
|
Høyde
5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
7.66 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
4 mm
|
Nøkkelgrep
2.2 mm
|
Produktvekt (per element)
0.880 g
|
Stigning
0.70 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03975 005 100
|
Nylock mutter DIN 985-M5-A4
|
Høyde
5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
8.79 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
5 mm
|
Nøkkelgrep
2.75 mm
|
Produktvekt (per element)
1.012 g
|
Stigning
0.80 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03976 005 100
|
Nylock mutter DIN 985-M6-A4
|
Høyde
6 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelgrep
3.3 mm
|
Produktvekt (per element)
2.100 g
|
Stigning
1 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03978 005 100
|
Nylock mutter DIN 985-M8-A4
|
Høyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelgrep
4.4 mm
|
Produktvekt (per element)
4.650 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
039710 005 50
|
Nylock mutter DIN 985-M10-A4
|
Høyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelgrep
5.5 mm
|
Produktvekt (per element)
10.020 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
039712 005 50
|
Nylock mutter DIN 985-M12-A4
|
Høyde
12 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelgrep
6.6 mm
|
Produktvekt (per element)
14.490 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
039714 005 50
|
Nylock mutter DIN 985-M14-A4
|
Høyde
14 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
24.49 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelgrep
7.7 mm
|
Produktvekt (per element)
22.600 g
|
Stigning
2 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
039716 005 50
|
Nylock mutter DIN 985-M16-A4
|
Høyde
16 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelgrep
8.8 mm
|
Produktvekt (per element)
30.064 g
|
Stigning
2 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
039718 005 50
|
Nylock mutter DIN 985-M18-A4
|
Høyde
18.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 27 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
29.56 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
18 mm
|
Nøkkelgrep
9.9 mm
|
Produktvekt (per element)
42.980 g
|
Stigning
2.5 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
039720 005 50
|
Nylock mutter DIN 985-M20-A4
|
Høyde
20 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
32.95 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelgrep
11 mm
|
Produktvekt (per element)
59.000 g
|
Stigning
2.5 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
039724 005 25
|
Nylock mutter DIN 985-M24-A4
|
Høyde
24 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
39.55 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelgrep
13.2 mm
|
Produktvekt (per element)
102.500 g
|
Stigning
3 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
039730 005 25
|
Nylock mutter DIN 985-M30-A4
|
Høyde
30 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 46 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
50.85 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
30 mm
|
Nøkkelgrep
16.5 mm
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Stigning
3.5 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M30
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
03973 990 1000
|
Nylock mutter DIN 985-M3-A4(Org-pk)
|
Høyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 5,5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
6.01 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
3 mm
|
Nøkkelgrep
1.65 mm
|
Produktvekt (per element)
0.440 g
|
Stigning
0.5 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
03974 990 1000
|
Nylock mutter DIN 985-M4-A4(Org-pk)
|
Høyde
5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
7.66 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
4 mm
|
Nøkkelgrep
2.2 mm
|
Produktvekt (per element)
0.880 g
|
Stigning
0.70 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
03975 990 1000
|
Nylock mutter DIN 985-M5-A4(Org-pk)
|
Høyde
5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
8.79 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
5 mm
|
Nøkkelgrep
2.75 mm
|
Produktvekt (per element)
1.012 g
|
Stigning
0.80 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
03976 990 1000
|
Nylock mutter DIN 985-M6-A4(Org-pk)
|
Høyde
6 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelgrep
3.3 mm
|
Produktvekt (per element)
2.100 g
|
Stigning
1 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
03978 990 500
|
Nylock mutter DIN 985-M8-A4(Org-pk)
|
Høyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelgrep
4.4 mm
|
Produktvekt (per element)
4.650 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
039710 990 200
|
Nylock mutter DIN 985-M10-A4(Org-pk)
|
Høyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelgrep
5.5 mm
|
Produktvekt (per element)
10.020 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
039712 990 200
|
Nylock mutter DIN 985-M12-A4(Org-pk)
|
Høyde
12 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelgrep
6.6 mm
|
Produktvekt (per element)
14.490 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
039714 990 100
|
Nylock mutter DIN 985-M14-A4(Org-pk)
|
Høyde
14 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
24.49 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelgrep
7.7 mm
|
Produktvekt (per element)
22.600 g
|
Stigning
2 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
039716 990 100
|
Nylock mutter DIN 985-M16-A4(Org-pk)
|
Høyde
16 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelgrep
8.8 mm
|
Produktvekt (per element)
30.064 g
|
Stigning
2 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
039718 990 50
|
Nylock mutter DIN 985-M18-A4(Org-pk)
|
Høyde
18.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 27 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
29.56 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
18 mm
|
Nøkkelgrep
9.9 mm
|
Produktvekt (per element)
42.980 g
|
Stigning
2.5 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
039720 990 50
|
Nylock mutter DIN 985-M20-A4(Org-pk)
|
Høyde
20 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
32.95 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelgrep
11 mm
|
Produktvekt (per element)
59.000 g
|
Stigning
2.5 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
039724 990 25
|
Nylock mutter DIN 985-M24-A4(Org-pk)
|
Høyde
24 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
39.55 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelgrep
13.2 mm
|
Produktvekt (per element)
102.500 g
|
Stigning
3 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|