Låsemuttere helmetallisk Stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Driftsprinsipp for låsemekanisme | Låsefunksjon | Gjengetype | RoHS-kompatibel | Bredde over hjørner | DIN | Form | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Nominell diameter | Nøkkelgrep | Produktvekt (per element) | Stigning | Min./maks. temperaturbestandighet | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
03698 005 100
|
Helmet.låsemutter DIN 980-M8-8-ElZn
|
Høyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 8
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel i gjengene laget av deformering av mutterlegemet
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantmuttere, helmetall
|
Form
V
|
Harmonisert systemkode
73181650290
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-70 °C
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelgrep
4.4 mm
|
Produktvekt (per element)
5.620 g
|
Stigning
1.250 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-70 til 300 °C
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 980
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
- Tåler temperaturer fra -70°C til +300°C