Mutter Klemmende m/flens for Chassibolter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Flensdiameter | Høyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Korrosjonsbeskyttelsesperiode | Driftsprinsipp for låsemekanisme | Låsefunksjon | Gjengeformat | Annen standard | Bruksområde | Design | Drevtype | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Maks. friksjon | Min. friksjon | Nominell diameter | Produktklasse | Produktvekt (per element) | Stigning | Gjengetype x nominell diameter x helling | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | Min./maks. friksjon | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
026391 12 005 100
|
Mutter Klemmende m/flens M12X1,5(DBL)-10
|
Flensdiameter
26 mm
|
Høyde
13.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 10
|
Overflate
DBL 9440.40 (se DBL 9440)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
720 h
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel i gjengene laget av deformering av mutterlegemet
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Gjengeformat
Fingjenger
|
Annen standard
Sekskantmuttere med klemmestykke og flens
|
Bruksområde
Konstruert for nyttekjøretøy
|
Design
Med flens
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Maks. friksjon
0.14 µ
|
Min. friksjon
0.09 µ
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
22.320 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M12 x 1,5
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
MBN 13023
|
Min./maks. friksjon
0,09-0,14 µ
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
026391 14 005 100
|
Mutter Klemmende m/flens M14X1,5(DBL)-10
|
Flensdiameter
29.9 mm
|
Høyde
15.9 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 21 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 10
|
Overflate
DBL 9440.40 (se DBL 9440)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
720 h
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel i gjengene laget av deformering av mutterlegemet
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Gjengeformat
Fingjenger
|
Annen standard
Sekskantmuttere med klemmestykke og flens
|
Bruksområde
Konstruert for nyttekjøretøy
|
Design
Med flens
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Maks. friksjon
0.14 µ
|
Min. friksjon
0.09 µ
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
36.550 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M14 x 1,5
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Standarder
MBN 13023
|
Min./maks. friksjon
0,09-0,14 µ
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
026391 16 005 100
|
Mutter Klemmende m/flens M16X1,5(DBL)-10
|
Flensdiameter
34.5 mm
|
Høyde
18.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 10
|
Overflate
DBL 9440.40 (se DBL 9440)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
720 h
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel i gjengene laget av deformering av mutterlegemet
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Gjengeformat
Fingjenger
|
Annen standard
Sekskantmuttere med klemmestykke og flens
|
Bruksområde
Konstruert for nyttekjøretøy
|
Design
Med flens
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Maks. friksjon
0.14 µ
|
Min. friksjon
0.09 µ
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
52.119 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M16 x 1,5
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
MBN 13023
|
Min./maks. friksjon
0,09-0,14 µ
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
026391 18 005 50
|
Mutter Klemmende m/flens M18X1,5(DBL)-10
|
Flensdiameter
38.6 mm
|
Høyde
20.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 27 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 10
|
Overflate
DBL 9440.40 (se DBL 9440)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
720 h
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel i gjengene laget av deformering av mutterlegemet
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Gjengeformat
Fingjenger
|
Annen standard
Sekskantmuttere med klemmestykke og flens
|
Bruksområde
Konstruert for nyttekjøretøy
|
Design
Med flens
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Maks. friksjon
0.14 µ
|
Min. friksjon
0.09 µ
|
Nominell diameter
18 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
71.480 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M18 x 1,5
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Standarder
MBN 13023
|
Min./maks. friksjon
0,09-0,14 µ
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Tekniske data
Overflatebeskyttelse:
I samsvar med DBL 9440.40 (sølvfarget sinklamellbelegg med smøring integrert i tetningen, Cr(VI)-fri) > VDA 235 - 104.42
Korrosjonsmotstand:
≤ M8 – ca. 480 timer, ingen korrosjon av grunnmetall iht. DIN EN ISO 9227 – NSS ≥ M10 – ca. 720 timer, ingen korrosjon av grunnmetall iht. DIN EN ISO 9227 – NSS