Ringmuttere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Diameter på kontaktflate | Materiale | Overflate | Lastekapasitet | Nominell diameter | RoHS-kompatibel | DIN | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
039598 005 25
|
Ringmutter DIN 582-M8-C15-ElZn. Smidd
|
Innvendig diameter
20 mm
|
Utvendig diameter
36 mm
|
Diameter på kontaktflate
20 mm
|
Materiale
C15E (1.1141)
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lastekapasitet
140 kg
|
Nominell diameter
8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Ringmuttere
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Høyde
36 mm
|
Produktvekt (per element)
49.368 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 582
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0395920 005 5
|
Ringmutter DIN 582-M20-C15-ElZn Smidd
|
Innvendig diameter
40 mm
|
Utvendig diameter
72 mm
|
Diameter på kontaktflate
40 mm
|
Materiale
C15E (1.1141)
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lastekapasitet
1200 kg
|
Nominell diameter
20 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Ringmuttere
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Høyde
71 mm
|
Produktvekt (per element)
349.800 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Standarder
DIN 582
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0395916 005 5
|
Ringmutter DIN 582-M16-C15-ElZn Smidd
|
Innvendig diameter
35 mm
|
Utvendig diameter
63 mm
|
Diameter på kontaktflate
35 mm
|
Materiale
C15E (1.1141)
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lastekapasitet
700 kg
|
Nominell diameter
16 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Ringmuttere
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Høyde
62 mm
|
Produktvekt (per element)
248.040 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
DIN 582
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0395912 005 5
|
Ringmutter DIN 582-M12-C15-ElZn Smidd
|
Innvendig diameter
30 mm
|
Utvendig diameter
54 mm
|
Diameter på kontaktflate
30 mm
|
Materiale
C15E (1.1141)
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lastekapasitet
340 kg
|
Nominell diameter
12 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Ringmuttere
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Høyde
53 mm
|
Produktvekt (per element)
162.600 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 582
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0395910 005 5
|
Ringmutter DIN 582-M10-C15-ElZn Smidd
|
Innvendig diameter
25 mm
|
Utvendig diameter
45 mm
|
Diameter på kontaktflate
25 mm
|
Materiale
C15E (1.1141)
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lastekapasitet
230 kg
|
Nominell diameter
10 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Ringmuttere
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Høyde
45 mm
|
Produktvekt (per element)
102.800 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 582
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
OBS/Advarsel
NB!! Ikke sertifisert for løft