Sekskantmuttere A2 Rustfritt
Sekskantmutter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Bredde over hjørner | DIN | Design | Drevtype | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktklasse | Produktvekt (per element) | Referanse ISO | Stigning | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
03226 005 100
|
6-ktmutter DIN 934 M6 A2
|
Høyde
5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 50 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181639900
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
2.102 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
1 mm
|
Standarder
DIN 934
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03228 005 100
|
6-ktmutter DIN 934 M8 A2
|
Høyde
6.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 50 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181639900
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
4.536 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
1.25 mm
|
Standarder
DIN 934
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|