Sekskantmuttere DIN 934-10 Stål Ubelagt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Bredde over hjørner | DIN | Design | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Stigning | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
03208 005 100
|
6kt-mutter DIN 934-I10I-WS13-M8 Ubl
|
Høyde
6.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I10I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
0.004 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Standarder
DIN 934
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
032010 005 100
|
6kt-mutter DIN 934-I10I-WS17-M10 Ubl
|
Høyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I10I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
10.530 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Standarder
DIN 934
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
032012 005 100
|
6kt-mutter DIN 934-I10I-WS19-M12 Ubl
|
Høyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I10I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
15.350 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Standarder
DIN 934
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
032014 005 50
|
6kt-mutter DIN 934-I10I-WS22-M14 Ubl
|
Høyde
11 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I10I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
24.49 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
21.500 g
|
Stigning
2 mm
|
Standarder
DIN 934
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
032016 005 50
|
6kt-mutter DIN 934-I10I-WS24-M16 Ubl
|
Høyde
13 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I10I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
28.904 g
|
Stigning
2 mm
|
Standarder
DIN 934
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
032018 005 50
|
6kt-mutter DIN 934-I10I-WS27-M18 Ubl
|
Høyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 27 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I10I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
29.56 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Nominell diameter
18 mm
|
Produktvekt (per element)
41.000 g
|
Stigning
2.5 mm
|
Standarder
DIN 934
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
032020 005 50
|
6kt-mutter DIN 934-I10I-WS30-M20 Ubl
|
Høyde
16 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I10I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
32.95 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
52.839 g
|
Stigning
2.5 mm
|
Standarder
DIN 934
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
032024 005 25
|
6kt-mutter DIN 934-I10I-WS36-M24 Ubl
|
Høyde
19 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I10I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
39.55 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
89.811 g
|
Stigning
3 mm
|
Standarder
DIN 934
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
032027 090 25
|
6kt-mutter DIN 934-I10I-WS41-M27 Ubl
|
Høyde
22 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 41 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I10I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
45.2 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Nominell diameter
27 mm
|
Produktvekt (per element)
145.248 g
|
Stigning
3 mm
|
Standarder
DIN 934
|
Gjengetype x nominell diameter
M27
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
032030 005 10
|
6kt-mutter DIN 934-I10I-WS46-M30 Ubl
|
Høyde
24 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 46 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I10I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
50.85 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Nominell diameter
30 mm
|
Produktvekt (per element)
203.397 g
|
Stigning
3.5 mm
|
Standarder
DIN 934
|
Gjengetype x nominell diameter
M30
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Tekniske data
Muttere for skruer/bolter i fasthetsklasse 10.9