Sekskantmuttere ISO 4032 - 10 Elzink
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Bredde over hjørner | Design | Gjengetype | Harmonisert systemkode | ISO | Nominell diameter | Produktklasse | Produktvekt (per element) | Referanse DN | Stigning | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0324906 005 500
|
6kt-mutter ISO 4032-10-WS10-(A2K)-M6
|
Høyde
5.2 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 10
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
2.264 g
|
Referanse DN
Sekskantmuttere
|
Stigning
1 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4032
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0324908 005 100
|
6kt-mutter ISO 4032-10-WS13-(A2K)-M8
|
Høyde
6.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 10
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
4.830 g
|
Referanse DN
Sekskantmuttere
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4032
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03249010 005 100
|
6kt-mutter ISO 4032-10-WS16-(A2K)-M10
|
Høyde
8.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 10
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
17.77 mm
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
9.420 g
|
Referanse DN
Sekskantmuttere
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 4032
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03249012 005 50
|
6kt-mutter ISO 4032-10-WS18-(A2K)-M12
|
Høyde
10.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 10
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
13.608 g
|
Referanse DN
Sekskantmuttere
|
Stigning
1.75 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
ISO 4032
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
03249016 005 50
|
6kt-mutter ISO 4032-10-WS24-(A2K)-M16
|
Høyde
14.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 10
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
33.884 g
|
Referanse DN
Sekskantmuttere
|
Stigning
2 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4032
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
03249020 005 25
|
6kt-mutter ISO 4032-10-WS30-(A2K)-M20
|
Høyde
18 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 10
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
32.95 mm
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
Produktvekt (per element)
61.500 g
|
Referanse DN
Sekskantmuttere
|
Stigning
2.5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Standarder
ISO 4032
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
03249024 005 25
|
6kt-mutter ISO 4032-10-WS36-(A2K)-M24
|
Høyde
21.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 10
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
39.55 mm
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
Produktvekt (per element)
103.500 g
|
Referanse DN
Sekskantmuttere
|
Stigning
3 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Standarder
ISO 4032
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Tekniske data
Muttere for skruer/bolter i fasthetsklasse 10.9