Sekskantmuttere Lav høyde ElZn
Sekskantmuttere Lav høyde
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Drevtype | Gjengetype | Gjengeformat | RoHS-kompatibel | Bredde over hjørner | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Referanse ISO | Stigning | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
03183 005 300
|
Lav 6-ktmutter DIN 439-M3-04 Elzink
|
Høyde
1.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 5,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Nominell teststrek 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
6.01 mm
|
DIN
Sekskantede tynne muttere
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.328 g
|
Referanse ISO
Sekskantede tynne muttere (skrå)
|
Stigning
0.5 mm
|
Standarder
DIN 439
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
03184 005 300
|
Lav 6-ktmutter DIN 439-M4-04 Elzink
|
Høyde
2.2 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 7 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Nominell teststrek 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
7.66 mm
|
DIN
Sekskantede tynne muttere
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.458 g
|
Referanse ISO
Sekskantede tynne muttere (skrå)
|
Stigning
0.7 mm
|
Standarder
DIN 439
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
03188 005 300
|
Lav 6-ktmutter DIN 439-M8-04 Elzink
|
Høyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Nominell teststrek 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
DIN
Sekskantede tynne muttere
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
2.780 g
|
Referanse ISO
Sekskantede tynne muttere (skrå)
|
Stigning
1.25 mm
|
Standarder
DIN 439
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
031810 005 300
|
Lav 6-ktmutter DIN 439-M10-04 Elzink
|
Høyde
5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Nominell teststrek 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantede tynne muttere
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
6.340 g
|
Referanse ISO
Sekskantede tynne muttere (skrå)
|
Stigning
1.5 mm
|
Standarder
DIN 439
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
031812 005 100
|
Lav 6-ktmutter DIN 439-M12-04 Elzink
|
Høyde
6 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Nominell teststrek 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Sekskantede tynne muttere
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
8.745 g
|
Referanse ISO
Sekskantede tynne muttere (skrå)
|
Stigning
1.75 mm
|
Standarder
DIN 439
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
031816 005 50
|
Lav 6-ktmutter DIN 439-M16-04 Elzink
|
Høyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Nominell teststrek 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
DIN
Sekskantede tynne muttere
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
17.100 g
|
Referanse ISO
Sekskantede tynne muttere (skrå)
|
Stigning
2 mm
|
Standarder
DIN 439
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|