Sekskantmuttere Metriske Fingjenger
Sekskantmuttere Metriske Fingjenger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Gjengetype | Bredde over hjørner | DIN | Design | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Stigning | Gjengetype x nominell diameter x helling | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
03178 113005 100
|
6-ktmutter DIN 934-M8x1-8 ElZn nv:13
|
Høyde
6.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske fingjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
4.750 g
|
Stigning
1 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M8 x 1
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 934
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
031710 1 005 25
|
6-ktmutter DIN 934-M10x1-8 ElZn nv:17
|
Høyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske fingjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
10.050 g
|
Stigning
1 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M10 x 1
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 934
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
031710 125005 25
|
6-ktmutter DIN 934-M10x1,25-8 ElZn nv:17
|
Høyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske fingjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
10.250 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M10 x 1,25
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 934
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
031712 125005 100
|
6-ktmutter DIN 934-M12x1,25-8 ElZn nv:19
|
Høyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske fingjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699900
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
14.890 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M12 x 1,25
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 934
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
031712 15 005 100
|
6-ktmutter DIN 934-M12x1,5-8 ElZn nv:19
|
Høyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske fingjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699900
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
15.050 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M12 x 1,5
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 934
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
031714 15 005 50
|
6-ktmutter DIN 934-M14x1,5-8 ElZn nv:22
|
Høyde
11 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bredde over hjørner
24.49 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske fingjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699900
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
21.380 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M14 x 1,5
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Standarder
DIN 934
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
031716 15 005 25
|
6-ktmutter DIN 934-M16x1,5-8 ElZn nv:24
|
Høyde
|
Ekstern drift
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
|
Overflate
ELZ
|
RoHS-kompatibel
|
Gjengetype
|
Bredde over hjørner
|
DIN
|
Design
|
Harmonisert systemkode
|
Nominell diameter
|
Produktvekt (per element)
|
Stigning
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Gjengetype x nominell diameter
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
031718 15 005 25
|
6-ktmutter DIN 934-M18x1,5-8 ElZn nv:27
|
Høyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 27 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bredde over hjørner
29.56 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske fingjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699900
|
Nominell diameter
18 mm
|
Produktvekt (per element)
41.150 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M18 x 1,5
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Standarder
DIN 934
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
031716 15 005 50
|
6-ktmutter DIN 934-M16x1,5-8 ElZn nv:24
|
Høyde
13 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske fingjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699900
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
28.904 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M16 x 1,5
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
DIN 934
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|