Sekskantmuttere Stål ElZn "UNC"
Sekskantmuttere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter i tommer | Høyde | Nøkkelbredde | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Gjengetype | Antall gjenger per tomme | ASME | Harmonisert systemkode | Imperial standard | Innvendig diameter | Nominell diameter | Nøkkelbredde i tommer | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
7738043 005 25
|
6-ktmutter ANSI B18.2.2-7/16UNC-5-ElZ
|
Nominell diameter i tommer
|
Høyde
|
Nøkkelbredde
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
|
Overflate
|
Gjengetype
|
Antall gjenger per tomme
|
ASME
|
Harmonisert systemkode
|
Imperial standard
|
Innvendig diameter
|
Nominell diameter
|
Nøkkelbredde i tommer
|
Produktvekt (per element)
|
RoHS-kompatibel
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
7738050 005 25
|
6-ktmutter ANSI B18.2.2-GR5-(ZN)-1/2_13
|
Nominell diameter i tommer
1/2 in
|
Høyde
0.448 in
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Gradering 5 (amerikansk standard)
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Antall gjenger per tomme
13
|
ASME
Firkant- og sekskantmuttere (tomme)
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Imperial standard
Ja
|
Innvendig diameter
1/2 in
|
Nominell diameter
1/2 in
|
Nøkkelbredde i tommer
Nøkkelstørrelse3/4 tomme
|
Produktvekt (per element)
15.876 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
7738014 005 25
|
6-ktmutter ANSI B18.2.2-GR5-(ZN)-1/4_20
|
Nominell diameter i tommer
1/4 in
|
Høyde
0.2260 in
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7/16 tomme
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Gradering 5 (amerikansk standard)
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Antall gjenger per tomme
20
|
ASME
Firkant- og sekskantmuttere (tomme)
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Imperial standard
Ja
|
Innvendig diameter
1/4 in
|
Nominell diameter
1/4 in
|
Nøkkelbredde i tommer
Nøkkelstørrelse 7/16 tomme
|
Produktvekt (per element)
3.183 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ASME B18.2.2
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|