Sekskantmuttere Stål ElZn "UNF"
Sekskantmuttere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter i tommer | Høyde | Nøkkelbredde | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Gjengetype | Antall gjenger per tomme | ASME | Harmonisert systemkode | Imperial standard | Innvendig diameter | Nominell diameter | Nøkkelbredde i tommer | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
7738032 005 25
|
6-ktmutter GR5-(ZN)-5/16_24 UNF
|
Nominell diameter i tommer
5/16 in
|
Høyde
0.273 in
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Gradering 5 (amerikansk standard)
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Antall gjenger per tomme
24
|
ASME
Firkant- og sekskantmuttere (tomme)
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Imperial standard
Ja
|
Innvendig diameter
5/16 in
|
Nominell diameter
5/16 in
|
Nøkkelbredde i tommer
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Produktvekt (per element)
4.699 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ASME B18.2.2
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
7738044 005 25
|
6-ktmutter GR5-(ZN)-7/16_20 UNF
|
Nominell diameter i tommer
7/16 in
|
Høyde
0.385 in
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 5/8 tomme
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Gradering 5 (amerikansk standard)
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Antall gjenger per tomme
20
|
ASME
Firkant- og sekskantmuttere (tomme)
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Imperial standard
Ja
|
Innvendig diameter
7/16 in
|
Nominell diameter
7/16 in
|
Nøkkelbredde i tommer
Nøkkelstørrelse 5/8 tomme
|
Produktvekt (per element)
11.975 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ASME B18.2.2
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|