Sekskantmuttere Varmforsinket DIN 934
Sekskantmutter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Bredde over hjørner | DIN | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Stigning | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
031700010 005 100
|
6-kt mutter DIN 934-M10-8-VZn NV=17mm
|
Høyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
10.270 g
|
Stigning
1.500 mm
|
Standarder
DIN 934
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
031700012 005 100
|
6-kt mutter DIN 934-M12-8-VZn NV=19mm
|
Høyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699900
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
15.350 g
|
Stigning
1.750 mm
|
Standarder
DIN 934
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
031700022 090 50
|
6-kt mutter DIN 934-M22-8-VZn NV=32mm
|
Høyde
18.1 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 34 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
37.29 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699900
|
Nominell diameter
22 mm
|
Produktvekt (per element)
70.000 g
|
Stigning
2.5 mm
|
Standarder
DIN 934
|
Gjengetype x nominell diameter
M22
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|