Skjøtemuttere A2K/ElZink
- Fasthetsklasse 4
- Elektrolytisk forsinket
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Nøkkelbredde | Materiale | Overflate | Fasthetsklasse | Bredde over hjørner | Nominell diameter | Annen standard | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09746 25 005 50
|
Skjøtemutter ElZn M6x25
|
Lengde
25 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 4
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Annen standard
Sekskantet avstandskrage
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73072210900
|
Produktvekt (per element)
11.240 g
|
Standarder
WN 974
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
09746 30 005 50
|
Skjøtemutter ElZn M6x30
|
Lengde
30 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 4
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Annen standard
Sekskantet avstandskrage
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73072210900
|
Produktvekt (per element)
13.600 g
|
Standarder
WN 974
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
09748 30 005 50
|
Skjøtemutter ElZn M8x30
|
Lengde
30 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 4
|
Bredde over hjørner
12.16 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Annen standard
Sekskantet avstandskrage
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73072210900
|
Produktvekt (per element)
13.050 g
|
Standarder
WN 974
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
097410 30 005 50
|
Skjøtemutter ElZn M10x30
|
Lengde
30 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 4
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Annen standard
Sekskantet avstandskrage
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73072210900
|
Produktvekt (per element)
16.900 g
|
Standarder
WN 974
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
097410 40 005 50
|
Skjøtemutter ElZn M10x40
|
Lengde
40 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 4
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Annen standard
Sekskantet avstandskrage
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73072210900
|
Produktvekt (per element)
22.944 g
|
Standarder
WN 974
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
097412 40 005 50
|
Skjøtemutter ElZn M12x40
|
Lengde
40 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 4
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
Nominell diameter
12 mm
|
Annen standard
Sekskantet avstandskrage
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73072210900
|
Produktvekt (per element)
44.260 g
|
Standarder
WN 974
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
097412 50 005 50
|
Skjøtemutter ElZn M12x50
|
Lengde
50 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 4
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
Nominell diameter
12 mm
|
Annen standard
Sekskantet avstandskrage
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73072210900
|
Produktvekt (per element)
55.140 g
|
Standarder
WN 974
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
097416 40 005 10
|
Skjøtemutter ElZn M16x40
|
Lengde
40 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 4
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Nominell diameter
16 mm
|
Annen standard
Sekskantet avstandskrage
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73072210900
|
Produktvekt (per element)
96.500 g
|
Standarder
WN 974
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
097420 50 005 10
|
Skjøtemutter ElZn M20x50
|
Lengde
50 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 4
|
Bredde over hjørner
32.95 mm
|
Nominell diameter
20 mm
|
Annen standard
Sekskantet avstandskrage
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73072210900
|
Produktvekt (per element)
187.000 g
|
Standarder
WN 974
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
09748 25 990 50
|
Skjøtemutter ElZn M8x25
|
Lengde
25 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 4
|
Bredde over hjørner
12.16 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Annen standard
Sekskantet avstandskrage
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73072210900
|
Produktvekt (per element)
10.760 g
|
Standarder
WN 974
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|