Vingemuttere A4
A4 Syrefast
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Form | Vingehøyde | Bredde på vinge på mutter | Vingetykkelse | Gjengetype | RoHS-kompatibel | DIN | Design | Drevtype | Gjengeformat | Harmonisert systemkode | Høyde | Nominell diameter | Produktklasse | Produktvekt (per element) | Stigning | Utvendig diameter | Diameter på kontaktflate | Mutterhøyde | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
03400312 005 50
|
Vingemutter DIN 315 Am Form M12 A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Form
Amerikansk type
|
Vingehøyde
22 mm
|
Bredde på vinge på mutter
49 mm
|
Vingetykkelse
4.5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Vingemuttere - kantede vinger
|
Design
Presset
|
Drevtype
For hånd
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Høyde
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
Produktvekt (per element)
27.000 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Utvendig diameter
|
Diameter på kontaktflate
24 mm
|
Mutterhøyde
10 mm
|
Standarder
DIN Lignende 314
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0340036 005 100
|
Vingemutter DIN 315 Am Form M6 A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Form
Amerikansk type
|
Vingehøyde
13 mm
|
Bredde på vinge på mutter
28 mm
|
Vingetykkelse
2.5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Vingemuttere - kantede vinger
|
Design
Presset
|
Drevtype
For hånd
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Høyde
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
Produktvekt (per element)
5.970 g
|
Stigning
1 mm
|
Utvendig diameter
|
Diameter på kontaktflate
14 mm
|
Mutterhøyde
5 mm
|
Standarder
DIN Lignende 314
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0340038 005 100
|
Vingemutter DIN 315 Am Form M8 A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Form
Amerikansk type
|
Vingehøyde
14.5 mm
|
Bredde på vinge på mutter
30 mm
|
Vingetykkelse
3 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Vingemuttere - kantede vinger
|
Design
Presset
|
Drevtype
For hånd
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Høyde
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
Produktvekt (per element)
8.000 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Utvendig diameter
|
Diameter på kontaktflate
16 mm
|
Mutterhøyde
6.5 mm
|
Standarder
DIN Lignende 314
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0340035 005 100
|
Vingemutter DIN 315 Am Form M5 A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Form
Amerikansk type
|
Vingehøyde
10 mm
|
Bredde på vinge på mutter
22 mm
|
Vingetykkelse
2 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Vingemuttere - kantede vinger
|
Design
Presset
|
Drevtype
For hånd
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Høyde
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
Produktvekt (per element)
3.300 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Utvendig diameter
|
Diameter på kontaktflate
12 mm
|
Mutterhøyde
4 mm
|
Standarder
DIN Lignende 314
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|