Vingemuttere Elzink/A2K
Stål, Elektrolytisk forsinket
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Form | Vingehøyde | Bredde på vinge på mutter | Vingetykkelse | Gjengetype | RoHS-kompatibel | DIN | Design | Drevtype | Gjengeformat | Harmonisert systemkode | Høyde | Nominell diameter | Produktklasse | Produktvekt (per element) | Stigning | Utvendig diameter | Mutterhøyde | Diameter på kontaktflate | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
03424 005 100
|
Vingemutter Amerikansk utf. M4-St-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Amerikansk type
|
Vingehøyde
10 mm
|
Bredde på vinge på mutter
21 mm
|
Vingetykkelse
2 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Vingemuttere - kantede vinger
|
Design
Smidd
|
Drevtype
For hånd
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Høyde
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
Produktvekt (per element)
1.749 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Utvendig diameter
|
Mutterhøyde
3.2 mm
|
Diameter på kontaktflate
9 mm
|
Standarder
DIN Lignende 314
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03425 005 100
|
Vingemutter Amerikansk utf. M5-St-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Amerikansk type
|
Vingehøyde
10 mm
|
Bredde på vinge på mutter
21 mm
|
Vingetykkelse
2.5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Vingemuttere - kantede vinger
|
Design
Smidd
|
Drevtype
For hånd
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Høyde
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
Produktvekt (per element)
3.180 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Utvendig diameter
|
Mutterhøyde
4 mm
|
Diameter på kontaktflate
12 mm
|
Standarder
DIN Lignende 314
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03426 005 100
|
Vingemutter Amerikansk utf. M6-St-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Amerikansk type
|
Vingehøyde
12 mm
|
Bredde på vinge på mutter
26 mm
|
Vingetykkelse
3 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Vingemuttere - kantede vinger
|
Design
Smidd
|
Drevtype
For hånd
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Høyde
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
Produktvekt (per element)
5.770 g
|
Stigning
1 mm
|
Utvendig diameter
|
Mutterhøyde
5 mm
|
Diameter på kontaktflate
14 mm
|
Standarder
DIN Lignende 314
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03428 005 100
|
Vingemutter Amerikansk utf. M8-St-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Amerikansk type
|
Vingehøyde
14.5 mm
|
Bredde på vinge på mutter
29 mm
|
Vingetykkelse
3.5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Vingemuttere - kantede vinger
|
Design
Smidd
|
Drevtype
For hånd
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Høyde
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
Produktvekt (per element)
7.500 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Utvendig diameter
|
Mutterhøyde
6.5 mm
|
Diameter på kontaktflate
16 mm
|
Standarder
DIN Lignende 314
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
034210 005 50
|
Vingemutter Amerikansk utf. M10-St-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Amerikansk type
|
Vingehøyde
17.5 mm
|
Bredde på vinge på mutter
34 mm
|
Vingetykkelse
4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Vingemuttere - kantede vinger
|
Design
Smidd
|
Drevtype
For hånd
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Høyde
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
Produktvekt (per element)
12.360 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Utvendig diameter
|
Mutterhøyde
8 mm
|
Diameter på kontaktflate
21 mm
|
Standarder
DIN Lignende 314
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
034212 005 25
|
Vingemutter Amerikansk utf. M12-St-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Amerikansk type
|
Vingehøyde
22 mm
|
Bredde på vinge på mutter
45 mm
|
Vingetykkelse
5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Vingemuttere - kantede vinger
|
Design
Smidd
|
Drevtype
For hånd
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691990
|
Høyde
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
Produktvekt (per element)
26.900 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Utvendig diameter
|
Mutterhøyde
10 mm
|
Diameter på kontaktflate
24 mm
|
Standarder
DIN Lignende 314
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|