Pakninger(DIN 7603 kobberfyller asbestfri, form C)
Cu = kobber
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Utvendig diameter | Innvendig diameter | Tykkelse | Nominell størrelse | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Form | DIN | Maks. temperaturbestandighet | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for utvendige gjenger | Asbestfri | Design | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
046201420 005 50
|
Kobber-vulkanfiberpakn. DIN7603-14x20-C
|
Utvendig diameter
19.9 mm
|
Innvendig diameter
14.2 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Nominell størrelse
14 x 20 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type C
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Mercedes: 007 603 014304, Peugeot: 221904, VW: N0138492, VW/
|
Egnet for utvendige gjenger
Innvendig diameter 14 mm over 1,5 mm utvendig gjenge
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Asbestfritt tetningsmiddel
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.930 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046201622 005 50
|
Kobber-vulkanfiberpakn. DIN7603-16x22-C
|
Utvendig diameter
21.9 mm
|
Innvendig diameter
16.2 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Nominell størrelse
16 x 22 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type C
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Mercedes: 007 603 016303, Peugeot: 016402, Renault: 77002660
|
Egnet for utvendige gjenger
Innvendig diameter 16 mm over 1,5 mm utvendig gjenge
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Asbestfritt tetningsmiddel
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.840 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046201824 005 50
|
Kobber-vulkanfiberpakn. DIN7603-18x24-C
|
Utvendig diameter
23.9 mm
|
Innvendig diameter
18.2 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Nominell størrelse
18 x 24 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type C
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Mercedes: 007 603 018303, Peugeot: 031302, Renault: 77030062
|
Egnet for utvendige gjenger
Innvendig diameter 18 mm over 1,5 mm utvendig gjenge
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Asbestfritt tetningsmiddel
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.970 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|