Pakninger etter DIN 7603
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Utvendig diameter | Innvendig diameter | Tykkelse | Nominell størrelse | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Form | DIN | Maks. temperaturbestandighet | Asbestfri | Design | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
04606 12 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-6x12- A-Cu
|
Utvendig diameter
11.9 mm
|
Innvendig diameter
6.2 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Nominell størrelse
6 x 12 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.710 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
04608 12 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-8x12- A-Cu
|
Utvendig diameter
11.9 mm
|
Innvendig diameter
8.2 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Nominell størrelse
8 x 12 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.460 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
04608 14 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-8x14- A-Cu
|
Utvendig diameter
13.9 mm
|
Innvendig diameter
8.2 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Nominell størrelse
8 x 14 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.680 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046010 12 005 100
|
Kobberpakning DIN 7603-10x12-A-Cu
|
Utvendig diameter
11.9 mm
|
Innvendig diameter
10.2 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Nominell størrelse
10 x 12 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.209 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
046010 14 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-10x14-A-Cu
|
Utvendig diameter
13.9 mm
|
Innvendig diameter
10.2 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Nominell størrelse
10 x 14 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.449 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046010 16 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-10x16-A-Cu
|
Utvendig diameter
15.9 mm
|
Innvendig diameter
10.2 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Nominell størrelse
10 x 16 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.820 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046010 18 005 100
|
Kobberpakning DIN 7603-10x18-A-Cu
|
Utvendig diameter
17.9 mm
|
Innvendig diameter
10.2 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Nominell størrelse
10 x 18 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
1.166 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
046012 16 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-12x16-A-Cu
|
Utvendig diameter
15.9 mm
|
Innvendig diameter
12.2 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Nominell størrelse
12 x 16 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.836 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046012 18 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-12x18-A-Cu
|
Utvendig diameter
17.9 mm
|
Innvendig diameter
12.2 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Nominell størrelse
12 x 18 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
1.403 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046013 18 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-13x18-A-Cu
|
Utvendig diameter
17.9 mm
|
Innvendig diameter
13.2 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Nominell størrelse
13 x 18 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
1.220 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046014 18 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-14x18-A-Cu
|
Utvendig diameter
17.9 mm
|
Innvendig diameter
14.2 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Nominell størrelse
14 x 18 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.949 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046014 20 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-14x20-A-Cu
|
Utvendig diameter
19.9 mm
|
Innvendig diameter
14.2 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Nominell størrelse
14 x 20 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
2.240 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046014 22 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-14x22-A-Cu
|
Utvendig diameter
21.9 mm
|
Innvendig diameter
14.2 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Nominell størrelse
14 x 22 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
2.400 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046016 20 005 100
|
Kobberpakning DIN 7603-16x20-A-Cu
|
Utvendig diameter
19.9 mm
|
Innvendig diameter
16.2 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Nominell størrelse
16 x 20 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
1.010 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
046016 22 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-16x22-A-Cu
|
Utvendig diameter
21.9 mm
|
Innvendig diameter
16.2 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Nominell størrelse
16 x 22 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
1.858 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046018 22 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-18x22-A-Cu
|
Utvendig diameter
21.9 mm
|
Innvendig diameter
18.2 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Nominell størrelse
18 x 22 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
1.270 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046018 24 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-18x24-A-Cu
|
Utvendig diameter
23.9 mm
|
Innvendig diameter
18.2 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Nominell størrelse
18 x 24 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
1.880 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046020 24 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-20x24-A-Cu
|
Utvendig diameter
23.9 mm
|
Innvendig diameter
20.2 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Nominell størrelse
20 x 24 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
1.440 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046020 26 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-20x26-A-Cu
|
Utvendig diameter
25.9 mm
|
Innvendig diameter
20.2 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Nominell størrelse
20 x 26 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
2.200 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046022 27 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-22x27-A-Cu
|
Utvendig diameter
26.9 mm
|
Innvendig diameter
22.2 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Nominell størrelse
22 x 27 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
2.300 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046022 29 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-22x29-A-Cu
|
Utvendig diameter
28.9 mm
|
Innvendig diameter
22.2 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Nominell størrelse
22 x 29 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
3.070 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046024 30 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-24x30-A-Cu
|
Utvendig diameter
29.9 mm
|
Innvendig diameter
24.3 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Nominell størrelse
24 x 30 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
3.450 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046024 32 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-24x32-A-Cu
|
Utvendig diameter
31.9 mm
|
Innvendig diameter
24.3 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Nominell størrelse
24 x 32 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046026 32 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-26x32-A-Cu
|
Utvendig diameter
31.9 mm
|
Innvendig diameter
26.3 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Nominell størrelse
26 x 32 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
3.995 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046028 34 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-28x34-A-Cu
|
Utvendig diameter
33.9 mm
|
Innvendig diameter
28.3 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Nominell størrelse
28 x 34 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
3.940 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046030 36 005 25
|
Kobberpakning DIN 7603-30x36-A-Cu
|
Utvendig diameter
35.9 mm
|
Innvendig diameter
30.3 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Nominell størrelse
30 x 36 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
4.440 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
046032 38 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-32x38-A-Cu
|
Utvendig diameter
37.9 mm
|
Innvendig diameter
32.3 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Nominell størrelse
32 x 38 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
4.600 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046033 41 005 25
|
Kobberpakning DIN 7603-33x41-A-Cu
|
Utvendig diameter
40.9 mm
|
Innvendig diameter
33.3 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Nominell størrelse
33 x 41 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type A
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
7.030 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
04606 12 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-6x12- A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
04608 12 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-8x12- A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
04608 14 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-8x14- A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046010 12 005 100
|
Kobberpakning DIN 7603-10x12-A-Cu
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
046010 14 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-10x14-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046010 16 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-10x16-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046010 18 005 100
|
Kobberpakning DIN 7603-10x18-A-Cu
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
046012 16 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-12x16-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046012 18 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-12x18-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046013 18 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-13x18-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046014 18 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-14x18-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046014 20 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-14x20-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046014 22 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-14x22-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046016 20 005 100
|
Kobberpakning DIN 7603-16x20-A-Cu
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
046016 22 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-16x22-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046018 22 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-18x22-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046018 24 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-18x24-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046020 24 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-20x24-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046020 26 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-20x26-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046022 27 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-22x27-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046022 29 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-22x29-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046024 30 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-24x30-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046024 32 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-24x32-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046026 32 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-26x32-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046028 34 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-28x34-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046030 36 005 25
|
Kobberpakning DIN 7603-30x36-A-Cu
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
046032 38 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-32x38-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046033 41 005 25
|
Kobberpakning DIN 7603-33x41-A-Cu
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
04606 12 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-6x12- A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
04608 12 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-8x12- A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
04608 14 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-8x14- A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046010 12 005 100
|
Kobberpakning DIN 7603-10x12-A-Cu
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
046010 14 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-10x14-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046010 16 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-10x16-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046010 18 005 100
|
Kobberpakning DIN 7603-10x18-A-Cu
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
046012 16 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-12x16-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046012 18 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-12x18-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046013 18 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-13x18-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046014 18 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-14x18-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046014 20 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-14x20-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046014 22 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-14x22-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046016 20 005 100
|
Kobberpakning DIN 7603-16x20-A-Cu
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
046016 22 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-16x22-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046018 22 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-18x22-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046018 24 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-18x24-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046020 24 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-20x24-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046020 26 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-20x26-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046022 27 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-22x27-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046022 29 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-22x29-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046024 30 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-24x30-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046024 32 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-24x32-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046026 32 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-26x32-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046028 34 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-28x34-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046030 36 005 25
|
Kobberpakning DIN 7603-30x36-A-Cu
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
046032 38 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-32x38-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046033 41 005 25
|
Kobberpakning DIN 7603-33x41-A-Cu
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
04606 12 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-6x12- A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
04608 12 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-8x12- A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
04608 14 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-8x14- A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046010 12 005 100
|
Kobberpakning DIN 7603-10x12-A-Cu
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
046010 14 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-10x14-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046010 16 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-10x16-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046010 18 005 100
|
Kobberpakning DIN 7603-10x18-A-Cu
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
046012 16 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-12x16-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046012 18 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-12x18-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046013 18 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-13x18-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046014 18 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-14x18-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046014 20 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-14x20-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046014 22 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-14x22-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046016 20 005 100
|
Kobberpakning DIN 7603-16x20-A-Cu
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
046016 22 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-16x22-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046018 22 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-18x22-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046018 24 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-18x24-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046020 24 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-20x24-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046020 26 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-20x26-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046022 27 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-22x27-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046022 29 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-22x29-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046024 30 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-24x30-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046024 32 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-24x32-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046026 32 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-26x32-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046028 34 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-28x34-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046030 36 005 25
|
Kobberpakning DIN 7603-30x36-A-Cu
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
046032 38 005 50
|
Kobberpakning DIN 7603-32x38-A-Cu
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
046033 41 005 25
|
Kobberpakning DIN 7603-33x41-A-Cu
|
Forp/Min.best.
25
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)