Pakninger varmebestandige
Kobber massiv Form A - flat pakning - Varmebestandig inntil ca. 900° C
Kobber/asbestfri-fiberfylling Form C - deformerbar pakning - Varmebestandig inntil ca. 900° C
Alu form A Varmebestandig inntil ca. 300° C
Vulkanfiber form A Varmebestandig inntil ca. 90° C Spesialutførelser: Kobber tvillingpakninger, bremsepakninger (messing og/eller jern m/gummi-innlegg), plast
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Form | Nominell størrelse | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | Maks. temperaturbestandighet | DIN | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Asbestfri | Design | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
046010 12 005 100
|
Kobberpakning DIN 7603-10x12-A-Cu
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
10 x 12 mm
|
Innvendig diameter
10.2 mm
|
Utvendig diameter
11.9 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.209 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Asbestfri
Ja
|
Design
Solid, flat forsegling
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
046310 14 005 50
|
Aluminiumspakning DIN 7603-10x14-A
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
10 x 14 mm
|
Innvendig diameter
10.2 mm
|
Utvendig diameter
13.9 mm
|
Tykkelse
1.0 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
200 °C
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.880 g
|
RoHS-kompatibel
|
Asbestfri
|
Design
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Bruksanvisning
Generelt er alle pakninger DIN 7603 til skrudde forbindelser. Anvendes til forskjellige rørforbindelser.
Kobber, fiber og aluminiumspakninger kan brukes til å tette mot nær sagt alle stoffer unntatt enkelte sterke syrer og luter. Spesialherding høyner tilpassingsevnen.
Vulkanfiberpakninger brukes til å tette mot svake syrer og luter, alkoholer, oljer osv.
Vulkanfiberpakninger er isolerende.