Pakningsringer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | Sammenligningsnummer | DIN | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Egnet for kjøretøyprodusent | Materiale | Tilsvarer originalreservedelnummer | Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
046412 20 005 50
|
Tettering Escort
|
Innvendig diameter
12.8 mm
|
Utvendig diameter
20.2 mm
|
Tykkelse
2.1 mm
|
Sammenligningsnummer
Orig. Ford Escort-Nr. 1 451 991
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Harmonisert systemkode
39269092900
|
Produktvekt (per element)
0.600 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Ford
|
Materiale
Plast
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
12,8 x 20,2 x 2,1 mm
|
Standarder
DIN Lignende 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0464012242005 50
|
Tettering for Toyota 12x24x2,0mm
|
Innvendig diameter
12 mm
|
Utvendig diameter
24 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Sammenligningsnummer
|
DIN
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
1.220 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Materiale
Mykt materiale
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Daihatsu: 90044-30281-000, Toyota: 90430-12028
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
12 x 24 x 2 mm
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|