Plateskruer i lakkert Stål
- Plateskrue til tynnplatearbeider
- Borspiss
- ElZn, lakkert
- Torx 20 drivspor
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Gjengetype | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Borspisslengde | Skruegjengelengde med borspiss | Innvendig drev | Farge | DIN | Produktvekt (per element) | Skruegjengelengde med borspiss (b) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0206139133961 1000
|
Selvb skr Panh T20 ElZn 3,9x13 grå 7015
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
8.3 mm
|
Borspisslengde
3.0 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
13 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Farge
RAL 7015
|
DIN
Selvborende skruer med skruegjenge
|
Produktvekt (per element)
1.250 g
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
13 mm
|
Standarder
DIN Lignende 7504
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0206139131961 1000
|
Selvb skr Panh T20 ElZn 3,9x13 hvit 9010
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
8.3 mm
|
Borspisslengde
3.0 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
13 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Farge
RAL 9010
|
DIN
Selvborende skruer med skruegjenge
|
Produktvekt (per element)
1.250 g
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
13 mm
|
Standarder
DIN Lignende 7504
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0206139134961 1000
|
Selvb skr Panh T20 ElZn 3,9x13 sort 9011
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
8.3 mm
|
Borspisslengde
3.0 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
13 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Farge
RAL 9011
|
DIN
Selvborende skruer med skruegjenge
|
Produktvekt (per element)
1.250 g
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
13 mm
|
Standarder
DIN Lignende 7504
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0206139130005 1000
|
Selvb skr Panh T20 ElZn 3,9x13 Blank
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
8.3 mm
|
Borspisslengde
3.0 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
13 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Farge
Gjennomsiktig
|
DIN
Selvborende skruer med skruegjenge
|
Produktvekt (per element)
1.250 g
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
13 mm
|
Standarder
DIN Lignende 7504
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|