Plateskruer Linsesenk A4 ISO 14587 TX
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Innvendig drev | Hodediameter | Lengde | Hodehøyde | RoHS-kompatibel | Form på markørspiss | ISO | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
420629 13 005 200
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX10-A4-2,9X13
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
5.5 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
0.640 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
420629 16 005 200
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX10-A4-2,9X16
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
5.5 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
0.750 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
420629 19 005 200
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX10-A4-2,9X19
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
5.5 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
420629 25 005 200
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX10-A4-2,9X25
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
5.5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
420629 95 005 200
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX10-A4-2,9X9,5
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
2.9 mm
|
Lengde
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
5 g
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
420635 13 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX15-A4-3,5x13
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
7.3 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodehøyde
2.35 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
1.180 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420635 16 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX15-A4-3,5x16
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
7.3 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
2.35 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
1.300 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420635 19 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX15-A4-3,5x19
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
7.3 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
2.35 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
1.380 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420635 25 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX15-A4-3,5x25
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
7.3 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
2.35 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
1.740 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420635 32 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX15-A4-3,5x32
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
7.3 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodehøyde
2.35 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
1.900 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420635 38 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX15-A4-3,5x38
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
7.3 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodehøyde
2.35 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
2.400 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420635 50 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX15-A4-3,5x50
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
7.3 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
2.35 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
3.100 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420635 95 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX15-A4-3,5x9,5
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
7.3 mm
|
Lengde
9.5 mm
|
Hodehøyde
2.35 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
0.920 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420642 13 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX20-A4-4,2x13
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
1.540 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420642 16 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX20-A4-4,2x16
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
1.660 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420642 19 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX20-A4-4,2x19
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
1.920 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420642 25 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX20-A4-4,2x25
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
2.230 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420642 32 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX20-A4-4,2x32
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
2.940 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420642 38 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX20-A4-4,2x38
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
3.360 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420642 45 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX20-A4-4,2x45
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
3.880 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420642 50 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX20-A4-4,2x50
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
4.240 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420642 60 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX20-A4-4,2x60
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
4.980 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420648 13 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX25-A4-4,8x13
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
9.3 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
2.080 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420648 16 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX25-A4-4,8x16
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
9.3 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
2.220 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420648 19 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX25-A4-4,8x19
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
9.3 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
2.400 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420648 25 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX25-A4-4,8x25
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
9.3 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
2.946 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420648 32 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX25-A4-4,8x32
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
9.3 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
3.600 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420648 38 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX25-A4-4,8x38
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
9.3 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
0.600 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420648 50 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX25-A4-4,8x50
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
9.3 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
0.700 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420655 16 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX25-A4-5,5x16
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
10.3 mm
|
Lengde
16 nm
|
Hodehøyde
3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
2.850 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420655 19 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX25-A4-5,5x19
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
10.3 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
15.000 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420655 25 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX25-A4-5,5x25
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
10.3 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
4.700 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420655 32 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX25-A4-5,5x32
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
10.3 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
5.100 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420655 38 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX25-A4-5,5x38
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
10.3 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
5.500 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420655 45 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX25-A4-5,5x45
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
10.3 mm
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
6.660 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420655 50 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX25-A4-5,5x50
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
10.3 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
7.500 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420655 60 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX25-A4-5,5x60
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
10.3 mm
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
8.500 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420663 19 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX30-A4-6,3x19
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
11.3 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
3.15 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
5.200 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420663 25 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX30-A4-6,3x25
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
11.3 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
3.15 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
5.230 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420663 32 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX30-A4-6,3x32
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
11.3 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodehøyde
3.15 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
6.580 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420663 38 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX30-A4-6,3x38
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
11.3 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodehøyde
3.15 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
7.180 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420663 45 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX30-A4-6,3x45
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
11.3 mm
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
3.15 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
8.760 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420663 50 005 100
|
Linsepl.skr ISO 14587-C-TX30-A4-6,3x50
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
11.3 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
3.15 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
9.780 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|