Plateskruer Linsesenk A4 Syrefast PZ
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Hodetype | Innvendig drev | Nominell diameter | Hodediameter | Lengde | Hodehøyde | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0127695550005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST5,5x50-C-Z3-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Hodediameter
10.8
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
3.4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491
|
Produktvekt (per element)
7.313 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127696319005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST6,3x19-C-Z3-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Hodediameter
10.8
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
3.4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491
|
Produktvekt (per element)
5.250 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127696325005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST6,3x25-C-Z3-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Hodediameter
10.8
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
3.4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491
|
Produktvekt (per element)
6.271 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127696332005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST6,3x32-C-Z3-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Hodediameter
10.8
|
Lengde
32 mm
|
Hodehøyde
3.4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491
|
Produktvekt (per element)
7.324 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127696338005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST6,3x38-C-Z3-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Hodediameter
10.8
|
Lengde
38 mm
|
Hodehøyde
3.4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Produktvekt (per element)
5.239 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127696350005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST6,3x50-C-Z3-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Hodediameter
10.8
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
3.4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491
|
Produktvekt (per element)
9.760 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127692913005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST2,9x13-C-Z1-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Hodediameter
5.6
|
Lengde
13 mm
|
Hodehøyde
1.7
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491
|
Produktvekt (per element)
0.570 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127692916005 200
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST2,9x16-C-Z1-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Hodediameter
5.6
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
1.7
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491
|
Produktvekt (per element)
0.670 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127692925005 200
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST2,9x25-C-Z1-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Hodediameter
5.6
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
5.6
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Produktvekt (per element)
0.944 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127692995005 200
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST2,9x9,5-C-Z1-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Hodediameter
5.6
|
Lengde
9.5 mm
|
Hodehøyde
5.6
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491
|
Produktvekt (per element)
0.240 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127693513005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST3,5x13-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Hodediameter
6.8
|
Lengde
13 mm
|
Hodehøyde
1.7
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491
|
Produktvekt (per element)
0.900 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127693516005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST3,5x16-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Hodediameter
6.8
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
1.7
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127693519005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST3,5x19-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Hodediameter
6.8
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
2.1
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491
|
Produktvekt (per element)
1.200 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127693525005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST3,5x25-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Hodediameter
6.8
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
1.7
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Produktvekt (per element)
1.500 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127693532005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST3,5x32-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Hodediameter
6.8
|
Lengde
32 mm
|
Hodehøyde
1.7
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Produktvekt (per element)
1.900 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127693538005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST3,5x38-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Hodediameter
6.8
|
Lengde
38 mm
|
Hodehøyde
2.1
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Produktvekt (per element)
2.150 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127693595005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST3,5x9,5-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Hodediameter
6.8
|
Lengde
9.5 mm
|
Hodehøyde
2.1
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491
|
Produktvekt (per element)
0.660 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127694213005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST4,2x13-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodehøyde
1.3
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491
|
Produktvekt (per element)
1.300 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127694216005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST4,2x16-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
1.3
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491
|
Produktvekt (per element)
1.500 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127694219005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST4,2x19-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
1.3
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Produktvekt (per element)
1.760 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127694225005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST4,2x25-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
1.3
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Produktvekt (per element)
2.130 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127694232005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST4,2x32-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodehøyde
1.3
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Produktvekt (per element)
2.600 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127694238005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST4,2x38-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodehøyde
1.3
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Produktvekt (per element)
3.000 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127694250005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST4,2x50-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
1.3
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Produktvekt (per element)
3.868 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127694813005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST4,8x13-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Hodediameter
8.1
|
Lengde
13 mm
|
Hodehøyde
2.5
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491
|
Produktvekt (per element)
1.820 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127694816005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST4,8x16-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Hodediameter
8.1
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
2.5
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491
|
Produktvekt (per element)
2.030 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127694819005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST4,8x19-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Hodediameter
8.1
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
2.5
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491
|
Produktvekt (per element)
2.800 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127694825005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST4,8x25-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Hodediameter
8.1
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
2.5
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Produktvekt (per element)
3.000 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127694832005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST4,8x32-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Hodediameter
8.1
|
Lengde
32 mm
|
Hodehøyde
2.5
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Produktvekt (per element)
3.529 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127694838005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST4,8x38-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Hodediameter
8.1
|
Lengde
38 mm
|
Hodehøyde
2.5
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Produktvekt (per element)
4.140 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127694850005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST4,8x50-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Hodediameter
8.1
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
2.5
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Produktvekt (per element)
5.239 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127695519005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST5,5x19-C-Z3-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Hodediameter
10.8
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
3.4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491
|
Produktvekt (per element)
3.030 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127695525005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST5,5x25-C-Z3-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Hodediameter
10.8
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
3.4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491
|
Produktvekt (per element)
4.170 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127695532005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST5,5x32-C-Z3-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Hodediameter
10.8
|
Lengde
32 mm
|
Hodehøyde
3.4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491
|
Produktvekt (per element)
5.180 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127695538005 100
|
L.senk pl.skr DIN 7983-ST5,5x38-C-Z3-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Hodediameter
10.8
|
Lengde
38 mm
|
Hodehøyde
3.4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491
|
Produktvekt (per element)
5.800 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
A4 Syrefast iht NS-EN ISO 3506-4