Plateskruer Linsesenk ElZn(A2K)Phillips
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Form | Hodetype | Drevtype | Innvendig drev | Nominell diameter | Hodediameter | Lengde | Hodehøyde | Gjengetype | Skruegjengeutforming | RoHS-kompatibel | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | DIN | Form på markørspiss | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
011729 19 005 100
|
L.senk pl.skr DIN7983-ST2,9x19-C-H1-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Hodediameter
5.5 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
0.780 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011735 13 005 100
|
L.senk pl.skr DIN7983-ST3,5x13-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Hodediameter
6.8 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
0.952 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011735 16 005 100
|
L.senk pl.skr DIN7983-ST3,5x16-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Hodediameter
6.8 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.080 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011735 19 005 100
|
L.senk pl.skr DIN7983-ST3,5x19-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Hodediameter
6.8 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.250 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011735 25 005 100
|
L.senk pl.skr DIN7983-ST3,5x25-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Hodediameter
6.8 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.530 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011735 32 005 100
|
L.senk pl.skr DIN7983-ST3,5x32-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Hodediameter
6.8 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.800 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011735 38 005 100
|
L.senk pl.skr DIN7983-ST3,5x38-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Hodediameter
6.8 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.040 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011739 19 005 100
|
L.senk pl.skr DIN7983-ST3,9x19-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
2.3 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.540 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011742 16 005 100
|
L.senk pl.skr DIN7983-ST4,2x16-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.680 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011742 19 005 200
|
L.senk pl.skr DIN7983-ST4,2x19-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.769 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
011742 22 005 100
|
L.senk pl.skr DIN7983-ST4,2x22-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Lengde
22 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011742 25 005 100
|
L.senk pl.skr DIN7983-ST4,2x25-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.280 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011742 32 005 100
|
L.senk pl.skr DIN7983-ST4,2x32-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.575 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011742 38 005 1000
|
L.senk pl.skr DIN7983-ST4,2x38-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.696 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
011742 50 005 1000
|
L.senk pl.skr DIN7983-ST4,2x50-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
3.894 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
011748 22 005 100
|
L.senk pl.skr DIN7983-ST4,8x22-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Lengde
22 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.980 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0117203513005 100
|
L.senk pl.skr DIN7983-ST3,5x13-C-Z1-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Pozidriv
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Hodediameter
6.8 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
0.761 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|