Plateskruer m/6kt hode ElZn(A2K)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodehøyde | Ekstern drift | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Form | DIN | Hodetype | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Form på markørspiss | Produktklasse | Bredde over hjørner | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Drevtype | Harmonisert systemkode | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
011455 16 005 100
|
6-kt plateskrue DIN 7976-ST5,5x16-C-ElZn
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type C
|
DIN
Selvgjengende skruer, sekskantet hode, type C, med spiss
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Bredde over hjørner
8.71 mm
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Produktvekt (per element)
3.150 g
|
Standarder
DIN 7976
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011463 19 005 100
|
6-kt plateskrue DIN 7976-ST6,3x19-C-ElZn
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
4.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type C
|
DIN
Selvgjengende skruer, sekskantet hode, type C, med spiss
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Bredde over hjørner
10.95 mm
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
5.005 g
|
Standarder
DIN 7976
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011463 25 005 100
|
6-kt plateskrue DIN 7976-ST6,3x25-C-ElZn
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
4.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type C
|
DIN
Selvgjengende skruer, sekskantet hode, type C, med spiss
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Bredde over hjørner
10.95 mm
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
5.995 g
|
Standarder
DIN 7976
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011463 32 005 100
|
6-kt plateskrue DIN 7976-ST6,3x32-C-ElZn
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodehøyde
4.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type C
|
DIN
Selvgjengende skruer, sekskantet hode, type C, med spiss
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Bredde over hjørner
10.95 mm
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
7.215 g
|
Standarder
DIN 7976
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
01148 19 005 100
|
6-kt plateskrue DIN 7976-ST8,0x19-C-ElZn
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
5.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type C
|
DIN
Selvgjengende skruer, sekskantet hode, type C, med spiss
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Bredde over hjørner
14.26 mm
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
9.730 g
|
Standarder
DIN 7976
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
01148 25 005 100
|
6-kt plateskrue DIN 7976-ST8,0x25-C-ElZn
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
5.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type C
|
DIN
Selvgjengende skruer, sekskantet hode, type C, med spiss
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Bredde over hjørner
14.26 mm
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
11.260 g
|
Standarder
DIN 7976
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|