Plateskruer m/6kt hode og skive ElZn(A2K)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Skivediameter | Materiale | Overflate | Form | Hodehøyde | Gjengetype | Drevtype | Form på markørspiss | Produktvekt (per element) | Ekstern drift | RoHS-kompatibel | Hodetype | Skivetykkelse | Nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0129084819005 100
|
6-kt pl.skr.m.skive ST4,8x19-C-NV8-ElZn
|
Lengde
19 mm
|
Skivediameter
15 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodehøyde
3 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Produktvekt (per element)
4.450 g
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Skivetykkelse
1.6 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0129084813005 100
|
6-kt pl.skr.m.skive ST4,8x13-C-NV8-ElZn
|
Lengde
13 mm
|
Skivediameter
15 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodehøyde
3 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Produktvekt (per element)
4.000 g
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Skivetykkelse
1.6 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0129085516005 100
|
6-kt pl.skr.m.skive ST5,5x16-C-NV8-ElZn
|
Lengde
16 mm
|
Skivediameter
15 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodehøyde
4 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Produktvekt (per element)
4.920 g
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Skivetykkelse
1.6 mm
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0129085513005 100
|
6-kt pl.skr.m.skive ST5,5x13-C-NV8-ElZn
|
Lengde
13 mm
|
Skivediameter
15 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodehøyde
4 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Produktvekt (per element)
4.600 g
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Skivetykkelse
1.6 mm
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0129086316005 100
|
6-kt pl.skr.m.skive ST6,3x16-C-NV10-ElZn
|
Lengde
16 mm
|
Skivediameter
18 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodehøyde
4.8 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Produktvekt (per element)
7.550 g
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Skivetykkelse
1.6 mm
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0129086320005 100
|
6-kt pl.skr.m.skive ST6,3x20-C-NV10-ElZn
|
Lengde
20 mm
|
Skivediameter
18 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodehøyde
4.8 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Produktvekt (per element)
8.120 g
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Skivetykkelse
1.6 mm
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0129088019005 100
|
6-kt pl.skr.m.skive ST8,0x19-C-NV13-ElZn
|
Lengde
19 mm
|
Skivediameter
21 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Hodehøyde
5.8 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Produktvekt (per element)
14.392 g
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Skivetykkelse
2 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|