Plateskruer nålespiss ElZn(A2K)
- Blikkenslagerskrue
- 1/4" 6-kt. skrue med rettspor
- Elektrolytisk forsinket overflate
- Beregnet for inntil 1,0mm platetykkelse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Form | Nominell diameter | Lengde | Hodehøyde | Flensdiameter | Skivetykkelse | Ekstern drift | Annen standard | Form på markørspiss | Hodetype | Gjengetype | Skruegjengeutforming | RoHS-kompatibel | Drevtype | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Sporbredde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
013042 13 005 100
|
6-kt plateskrue ST4,2x13-C-NV8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Flensdiameter
8.5 mm
|
Skivetykkelse
1 mm
|
Ekstern drift
1/4 tomme
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.500 g
|
Sporbredde
1.3 mm
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|