Plateskruer Panhode A4 ISO 14585 TX
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodehøyde | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | ISO | Hodetype | Form på markørspiss | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Drevtype | Hodetilgangshull | Produktklasse | Produktvekt (per element) | Nominell diameter x lengde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
425029 13 005 200
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX10-A4-2,9X13
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
0.650 g
|
Nominell diameter x lengde
2,9 x 13 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
425029 16 005 200
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX10-A4-2,9X16
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
0.773 g
|
Nominell diameter x lengde
2,9 x 16 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
425029 19 005 200
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX10-A4-2,9X19
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
0.812 g
|
Nominell diameter x lengde
2,9 x 19 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
425029 25 005 200
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX10-A4-2,9X25
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.050 g
|
Nominell diameter x lengde
2,9 x 25 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
425029 32 005 200
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX10-A4-2,9X32
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.350 g
|
Nominell diameter x lengde
2,9 x 32 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
425029 38 005 200
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX10-A4-2,9X38
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.580 g
|
Nominell diameter x lengde
2,9 x 38 mm
|
Standarder
ISO 14584
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
425029 95 005 200
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX10-A4-2,9X9,5
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Lengde
9.5 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
0.595 g
|
Nominell diameter x lengde
2,9 x 9,5 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
425035 95 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX15-A4-3,5X9,5
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
9.5 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
0.909 g
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 9,5 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425035 13 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX15-A4-3,5X13
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.113 g
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 13 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425035 16 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX15-A4-3,5X16
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.189 g
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 16 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425035 19 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX15-A4-3,5X19
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.386 g
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 19 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425035 25 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX15-A4-3,5X25
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.604 g
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 25 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425035 32 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX15-A4-3,5X32
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.981 g
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 32 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425035 45 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX15-A4-3,5X45
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 45 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425035 50 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX15-A4-3,5X50
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 50 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425042 95 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX20-A4-4,2X9,5
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.360 g
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 9,5 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425042 13 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX20-A4-4,2X13
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.515 g
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 13 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425042 16 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX20-A4-4,2X16
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.749 g
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 16 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425042 19 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX20-A4-4,2X19
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
2.140 g
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 19 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425042 25 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX20-A4-4,2X25
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
2.400 g
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 25 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425042 32 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX20-A4-4,2X32
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
2.900 g
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 32 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425042 38 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX20-A4-4,2X38
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
3.151 g
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 38 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425042 45 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX20-A4-4,2X45
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
3.650 g
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 45 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425042 50 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX20-A4-4,2X50
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
4.157 g
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 50 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425042 60 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX20-A4-4,2X60
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 60 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425048 13 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX25-A4-4,8X13
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodehøyde
3.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
2.299 g
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 13 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425048 16 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX25-A4-4,8X16
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
3.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
2.540 g
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 16 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425048 19 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX25-A4-4,8X19
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
3.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
3.000 g
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 19 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425048 25 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX25-A4-4,8X25
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
3.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
3.450 g
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 25 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425048 32 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX25-A4-4,8X32
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodehøyde
3.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
4.650 g
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 32 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425048 38 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX25-A4-4,8X38
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodehøyde
3.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
0.046 g
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 38 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425048 45 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX25-A4-4,8X45
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
3.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 45 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425048 50 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX25-A4-4,8X50
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
3.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
5.857 g
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 50 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425048 60 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX25-A4-4,8X60
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 60 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425055 13 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX25-A4-5,5X13
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
3.380 g
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 13 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425055 16 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX25-A4-5,5X16
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
3.388 g
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 16 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425055 19 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX25-A4-5,5X19
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
3.650 g
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 19 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425055 25 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX25-A4-5,5X25
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
4.600 g
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 25 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425055 32 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX25-A4-5,5X32
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
5.280 g
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 32 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425055 38 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX25-A4-5,5X38
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
6.000 g
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 38 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425055 45 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX25-A4-5,5X45
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
6.750 g
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 45 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425055 50 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX25-A4-5,5X50
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
7.650 g
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 50 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425055 60 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX25-A4-5,5X60
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
8.800 g
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 60 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425063 16 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX30-A4-6,3X16
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
4.700 g
|
Nominell diameter x lengde
6,3 x 16 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425063 19 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX30-A4-6,3X19
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
5.400 g
|
Nominell diameter x lengde
6,3 x 19 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425063 25 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX30-A4-6,3X25
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
6.500 g
|
Nominell diameter x lengde
6,3 x 25 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425063 32 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX30-A4-6,3X32
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
7.420 g
|
Nominell diameter x lengde
6,3 x 32 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425063 38 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX30-A4-6,3X38
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
8.400 g
|
Nominell diameter x lengde
6,3 x 38 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425063 45 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX30-A4-6,3X45
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
9.800 g
|
Nominell diameter x lengde
6,3 x 45 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425063 50 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX30-A4-6,3X50
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
10.400 g
|
Nominell diameter x lengde
6,3 x 50 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425063 60 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX30-A4-6,3X60
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
12.000 g
|
Nominell diameter x lengde
6,3 x 60 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425035 38 005 100
|
Pan pl.skr ISO 14585-C-TX15-A4-3,5X38
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og panhode
|
Hodetype
Flatt hode
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Hodetilgangshull
Nei
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 38 mm
|
Standarder
ISO 14585
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|