Plateskruer Panhode A4 Syrefast PZ
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Nominell diameter | Lengde | Innvendig drev | DIN | Form på markørspiss | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
012794213 005 200
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,2x13-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
13 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
1.500 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
012794216 005 200
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,2x16-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
16 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
1.700 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
012794219 005 200
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,2x19-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
19 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
1.900 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
012794225 005 200
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,2x25-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
25 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
2.300 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
012794232 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,2x32-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
32 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
2.900 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012792916 005 200
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST2,9x16-C-Z1-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Lengde
16 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
0.670 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
012792919 005 200
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST2,9x19-C-Z1-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Lengde
19 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
0.850 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
012792925 005 200
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST2,9x25-C-Z1-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Nominell diameter
2.9
|
Lengde
25
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
1.150 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
012793513 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST3,5x13-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
13 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
1.300 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012793516 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST3,5x16-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
16 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
1.500 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012793519 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST3,5x19-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
19 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
1.700 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012793525 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST3,5x25-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
1.900 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012793532 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST3,5x32-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
32 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
1.951 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012793538 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST3,5x38-C-Z2-A4
|
Materiale
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Innvendig drev
|
DIN
|
Form på markørspiss
|
Produktvekt (per element)
|
RoHS-kompatibel
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012793595 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST3,5x9,5-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
9.5 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
0.811 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012794238 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,2x38-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
38 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
3.500 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012794813 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,8x13-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
13 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
2.200 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012794816 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,8x16-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
16 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
2.500 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012794819 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,8x19-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
19 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
2.700 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012794825 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,8x25-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
3.300 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012794832 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,8x32-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
32 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
3.800 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012794838 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,8x38-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
38 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
4.700 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012794845 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,8x45-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
45 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
4.950 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012794850 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,8x50-C-Z2-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
50 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
5.512 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012795516 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST5,5x16-C-Z3-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
16 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
3.268 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012795519 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST5,5x19-C-Z3-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
19 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
4.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012795525 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST5,5x25-C-Z3-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
4.500 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012795532 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST5,5x32-C-Z3-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
32 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012795538 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST5,5x38-C-Z3-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
38 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
4.670 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012795545 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST5,5x45-C-Z3-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
45 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
6.570 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012796319 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST6,3x19-C-Z3-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
19 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
5.250 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012796325 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST6,3x25-C-Z3-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
25 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
7.313 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012796332 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST6,3x32-C-Z3-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
32 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
7.324 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012796338 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST6,3x38-C-Z3-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
38 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
8.247 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012796350 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST6,3x50-C-Z3-A4
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
50 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Produktvekt (per element)
10.486 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
A4 Syrefast iht NS-EN ISO 3506-4