Plateskruer Panhode ElZn - A2K Phillips
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Form | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | DIN | Hodetype | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Form på markørspiss | Drevtype | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Standarder | Nominell diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
011522 65 005 300
|
Panplateskr DIN 7981-ST2,2x6,5-C-H1-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
2.2 mm
|
Lengde
6.5 mm
|
Hodediameter
4.2 mm
|
Hodehøyde
1.8 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
0.222 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
2,2 x 6,5 mm
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
011529 95 005 300
|
Panplateskr DIN 7981-ST2,9x9,5-C-H1-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Lengde
9.5 mm
|
Hodediameter
5.6 mm
|
Hodehøyde
2.2 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
0.548 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
2,9 x 9,5 mm
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
011535 95 005 300
|
Panplateskr DIN 7981-ST3,5x9,5-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
9.5 mm
|
Hodediameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
0.860 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 9,5 mm
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
011535 13 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST3,5x13-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 13 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011535 16 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST3,5x16-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.220 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 16 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011535 19 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST3,5x19-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.314 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 19 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011535 22 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST3,5x22-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
22 mm
|
Hodediameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.477 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 22 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011535 25 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST3,5x25-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.614 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011539 13 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST3,9x13-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.250 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
3,9 x 13 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011539 16 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST3,9x16-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.483 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
3,9 x 16 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011539 19 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST3,9x19-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.710 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
3,9 x 19 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011539 25 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST3,9x25-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.009 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
3,9 x 25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011542 95 005 300
|
Panplateskr DIN 7981-ST4,2x9,5-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
9.5 mm
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Hodehøyde
3.05 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.360 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 9,5 mm
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
011542 13 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST4,2x13-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Hodehøyde
3.05 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.568 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 13 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011542 16 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST4,2x16-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Hodehøyde
3.05 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.810 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 16 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011542 19 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST4,2x19-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Hodehøyde
3.05 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.957 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 19 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011542 22 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST4,2x22-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
22 mm
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Hodehøyde
3.05 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.160 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 22 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011542 25 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST4,2x25-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Hodehøyde
3.05 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.350 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011542 32 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST4,2x32-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Hodehøyde
3.05 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.750 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 32 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011542 38 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST4,2x38-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Hodehøyde
3.05 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
3.243 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 38 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011542 45 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST4,2x45-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Hodehøyde
3.05 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
3.700 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 45 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011542 50 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST4,2x50-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Hodehøyde
3.05 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
4.150 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 50 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011548 13 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST4,8x13-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.55 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.250 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 13 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011548 16 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST4,8x16-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.55 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.463 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 16 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011548 19 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST4,8x19-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.55 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.740 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 19 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011548 22 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST4,8x22-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
22 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.55 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
3.120 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 22 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011548 25 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST4,8x25-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.55 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
3.297 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011548 32 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST4,8x32-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.55 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
4.010 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 32 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011548 38 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST4,8x38-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.55 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
4.450 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 38 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011548 50 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST4,8x50-C-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.55 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
5.530 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 50 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011555 13 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST5,5x13-C-H3-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
10.8 mm
|
Hodehøyde
3.95 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.976 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 13 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011555 16 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST5,5x16-C-H3-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
10.8 mm
|
Hodehøyde
3.95 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
3.530 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 16 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011555 19 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST5,5x19-C-H3-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
10.8 mm
|
Hodehøyde
3.95 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
3.768 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 19 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011555 22 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST5,5x22-C-H3-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
22 mm
|
Hodediameter
10.8 mm
|
Hodehøyde
3.95 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
3.996 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 22 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011555 25 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST5,5x25-C-H3-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
10.8 mm
|
Hodehøyde
3.95 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
4.445 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011555 32 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST5,5x32-C-H3-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodediameter
10.8 mm
|
Hodehøyde
3.95 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
5.050 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 32 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011555 38 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST5,5x38-C-H3-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodediameter
10.8 mm
|
Hodehøyde
3.95 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
5.949 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 38 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011555 50 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST5,5x50-C-H3-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
10.8 mm
|
Hodehøyde
3.95 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
7.380 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 50 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011563 16 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST6,3x16-C-H3-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
12.5 mm
|
Hodehøyde
4.55 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
4.970 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
6,3 x 16 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011563 19 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST6,3x19-C-H3-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
12.5 mm
|
Hodehøyde
4.55 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
5.412 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
6,3 x 19 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011563 25 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST6,3x25-C-H3-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
12.5 mm
|
Hodehøyde
4.55 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
6.345 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
6,3 x 25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
011563 32 005 100
|
Panplateskr DIN 7981-ST6,3x32-C-H3-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodediameter
12.5 mm
|
Hodehøyde
4.55 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
7.449 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
6,3 x 32 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|