Plateskruer Panhode ElZn - A2K Pozi
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Form | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | DIN | Hodetype | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Form på markørspiss | Drevtype | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Standarder | Nominell diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0115203513005 100
|
Pan pl.skr.DIN 7981-ST3,5x13-C-Z2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.030 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 13 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0115203516005 100
|
Pan pl.skr.DIN 7981-ST3,5x16-C-Z2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.150 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 16 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0115203519005 100
|
Pan pl.skr.DIN 7981-ST3,5x19-C-Z2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.342 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 19 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0115203525005 100
|
Pan pl.skr.DIN 7981-ST3,5x25-C-Z2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.600 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0115203595005 100
|
Pan pl.skr.DIN 7981-ST3,5x9,5-C-Z2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
9.5 mm
|
Hodediameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
0.900 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 9,5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0115204213005 100
|
Pan pl.skr.DIN 7981-ST4,2x13-C-Z2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Hodehøyde
3.05 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.569 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 13 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0115204219005 100
|
Pan pl.skr.DIN 7981-ST4,2x19-C-Z2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Hodehøyde
3.05 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.150 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 19 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0115204225005 100
|
Pan pl.skr.DIN 7981-ST4,2x25-C-Z2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Hodehøyde
3.05 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.550 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0115204232005 100
|
Pan pl.skr.DIN 7981-ST4,2x32-C-Z2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Hodehøyde
3.05 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.750 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,2 x 32 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0115204813005 100
|
Pan pl.skr.DIN 7981-ST4,8x13-C-Z2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.55 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.300 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 13 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0115204816005 100
|
Pan pl.skr.DIN 7981-ST4,8x16-C-Z2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.55 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.507 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 16 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0115204819005 100
|
Pan pl.skr.DIN 7981-ST4,8x19-C-Z2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.55 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.690 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 19 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0115204825005 100
|
Pan pl.skr.DIN 7981-ST4,8x25-C-Z2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.55 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
3.380 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0115205516005 100
|
Pan pl.skr.DIN 7981-ST5,5x16-C-Z3-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
10.8 mm
|
Hodehøyde
3.95 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
3.344 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 16 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0115205532005 100
|
Pan pl.skr.DIN 7981-ST5,5x32-C-Z3-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodediameter
10.8 mm
|
Hodehøyde
3.95 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
0.513 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7981
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 32 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|