Plateskruer Senkhode A4 ISO 14586 TX
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | RoHS-kompatibel | Nominell diameter | Lengde | Innvendig drev | Drevtype | Form på markørspiss | ISO | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
420529 19 005 200
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX10-A4-2,9X19
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Lengde
19 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
0.713 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
420529 13 005 200
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX10-A4-2,9X13
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Lengde
13 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
0.461 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
420529 16 005 200
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX10-A4-2,9X16
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Lengde
16 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
TX med hull
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
0.670 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
420529 25 005 200
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX10-A4-2,9X25
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Lengde
25 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
0.916 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
420529 95 005 200
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX10-A4-2,9X9,5
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Lengde
9.5 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
0.335 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
420535 13 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX15-A4-3,5X13
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
13 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
0.802 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420535 16 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX15-A4-3,5X16
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
16 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
0.946 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420535 19 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX15-A4-3,5X19
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
19 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
1.041 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420535 25 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX15-A4-3,5X25
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
1.344 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420535 32 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX15-A4-3,5X32
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
32 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
1.700 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420535 38 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX15-A4-3,5X38
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
38 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
2.100 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420535 45 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX15-A4-3,5X45
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
45 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
2.300 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420535 50 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX15-A4-3,5X50
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
2.500 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420535 95 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX15-A4-3,5X9,5
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
9.5 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
0.550 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420542 95 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX20-A4-4,2X9,5
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
9.5 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
0.900 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420542 13 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX20-A4-4,2X13
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
13 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
1.044 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420542 16 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX20-A4-4,2X16
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
16 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
1.337 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420542 19 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX20-A4-4,2X19
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
19 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
1.550 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420542 25 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX20-A4-4,2X25
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
25 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
1.935 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420542 32 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX20-A4-4,2X32
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
32 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
2.450 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420542 38 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX20-A4-4,2X38
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
38 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
2.846 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420542 45 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX20-A4-4,2X45
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
45 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
3.000 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420542 50 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX20-A4-4,2X50
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
50 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
3.600 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420542 60 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX20-A4-4,2X60
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
60 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
4.350 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420548 13 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX25-A4-4,8X13
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
13 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
1.400 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420548 16 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX25-A4-4,8X16
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
16 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
1.750 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420548 19 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX25-A4-4,8X19
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
19 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
2.030 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420548 25 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX25-A4-4,8X25
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
2.562 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420548 32 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX25-A4-4,8X32
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
32 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
3.070 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420548 38 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX25-A4-4,8X38
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
38 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
3.850 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420548 45 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX25-A4-4,8X45
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
45 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
4.230 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420548 50 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX25-A4-4,8X50
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
50 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420548 60 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX25-A4-4,8X60
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
60 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
6.540 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420555 13 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX25-A4-5,5X13
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
13 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
TX med hull
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
2.100 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420555 19 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX25-A4-5,5X19
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
19 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
2.575 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420555 25 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX25-A4-5,5X25
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
3.160 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420555 32 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX25-A4-5,5X32
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
32 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
4.200 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420555 38 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX25-A4-5,5X38
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
38 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
5.560 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420555 45 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX25-A4-5,5X45
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
45 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
5.700 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420555 50 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX25-A4-5,5X50
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
5 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
6.300 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420555 60 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX25-A4-5,5X60
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
60 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
7.650 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420563 13 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX30-A4-6,3X13
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
13 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
TX med hull
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og hevet forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
3.380 g
|
Standarder
ISO 14587
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420563 16 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX30-A4-6,3X16
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
16 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
3.655 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420563 19 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX30-A4-6,3X19
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
19 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
4.715 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420563 25 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX30-A4-6,3X25
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
25 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
4.097 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420563 32 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX30-A4-6,3X32
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
32 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
5.650 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420563 38 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX30-A4-6,3X38
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
38 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
6.000 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420563 45 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX30-A4-6,3X45
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
45 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
8.140 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420563 50 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX30-A4-6,3X50
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
50 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
8.150 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
420563 60 005 100
|
Senk pl.skr ISO 14586-C-TX30-A4-6,3X60
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
60 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Form på markørspiss
Spiss
|
ISO
Selvgjengende skruer med innvendig torx og forsenket hode
|
Produktvekt (per element)
10.680 g
|
Standarder
ISO 14586
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|