Plateskruer Senkhode A4 Syrefast PZ
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Drevtype | Form på markørspiss | DIN | ISO | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
012742913 005 200
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST2,9x13-C-Z1-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
5.5 mm
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
0.050 g
|
Standarder
ISO Lignende 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
012742919 005 200
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST2,9x19-C-Z1-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
5.5 mm
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
0.070 g
|
Standarder
ISO Lignende 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
012743513 005 200
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST3,5x13-C-Z2-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
6.8 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
0.070 g
|
Standarder
ISO Lignende 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
012743519 005 200
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST3,5x19-C-Z2-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
6.8 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
1.259 g
|
Standarder
ISO Lignende 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
012743525 005 200
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST3,5x25-C-Z2-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
6.8 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
0.130 g
|
Standarder
ISO Lignende 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
012743538 005 200
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST3,5x38-C-Z2-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodediameter
6.8 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
0.170 g
|
Standarder
ISO Lignende 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
012744213 005 200
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST4,2x13-C-Z2-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
0.100 g
|
Standarder
ISO Lignende 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
012744216 005 200
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST4,2x16-C-Z2-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
0.120 g
|
Standarder
ISO Lignende 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
012744219 005 200
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST4,2x19-C-Z2-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
0.140 g
|
Standarder
ISO Lignende 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
012744225 005 200
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST4,2x25-C-Z2-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
0.190 g
|
Standarder
ISO Lignende 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
012744232 005 100
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST4,2x32-C-Z2-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
0.240 g
|
Standarder
ISO Lignende 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012744238 005 100
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST4,2x38-C-Z2-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
0.280 g
|
Standarder
ISO Lignende 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012744245 005 100
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST4,2x45-C-Z2-A4
|
Materiale
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Hodediameter
|
Hodehøyde
|
Innvendig drev
|
Drevtype
|
Form på markørspiss
|
DIN
|
ISO
|
Produktvekt (per element)
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012744250 005 100
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST4,2x50-C-Z2-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
0.370 g
|
Standarder
ISO Lignende 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012744816 005 100
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST4,8x16-C-Z2-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
0.180 g
|
Standarder
ISO Lignende 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012744819 005 100
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST4,8x19-C-Z2-A4
|
Materiale
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Hodediameter
|
Hodehøyde
|
Innvendig drev
|
Drevtype
|
Form på markørspiss
|
DIN
|
ISO
|
Produktvekt (per element)
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012744825 005 100
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST4,8x25-C-Z2-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
0.270 g
|
Standarder
ISO Lignende 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012744838 005 100
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST4,8x38-C-Z2-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
0.410 g
|
Standarder
ISO Lignende 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127405532005 100
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST5,5x32-C-Z3-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4404
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodediameter
10.8 mm
|
Hodehøyde
3.4 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
0.460 g
|
Standarder
ISO 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127405570005 100
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST5,5x70-C-Z3-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4404
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
10.8 mm
|
Hodehøyde
3.4 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
0.850 g
|
Standarder
ISO 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127406332005 100
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST6,3x32-C-Z3-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4404
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodediameter
12.4 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
0.600 g
|
Standarder
ISO 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127406338005 100
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST6,3x38-C-Z3-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4404
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodediameter
12.4 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
0.700 g
|
Standarder
ISO 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127406350005 100
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST6,3x50-C-Z3-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4404
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
12.4 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
0.920 g
|
Standarder
ISO 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
012743516 005 200
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST3,5x16-C-Z2-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
6.8 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
0.090 g
|
Standarder
ISO Lignende 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0127406325005 100
|
Senk pl.skr DIN 7982-ST6,3x25-C-Z3-A4
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4404
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
12.4 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
ISO
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Produktvekt (per element)
0.470 g
|
Standarder
ISO 7050, DIN 7982
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
A4 Syrefast iht NS-EN ISO 3506-4